カテゴリ

  • 機構部品(34)
  • 物流用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 建築金物(6)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,472)
  • MAZDA(マツダ)(306)
  • CKD(151)
  • オカムラ(岡村製作所)(81)
  • 長野計器(75)
  • ユニ・チャーム(66)
  • トヨタ(65)
  • omron(オムロン)(62)
  • 水本機械製作所(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • ニッサン(52)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • アズワン(41)
  • プラス[家具](38)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(32)
  • SKC(環境測定)(29)
  • ADVANTEC(27)
  • ダイハツ(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4b」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    71,500税込78,650
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-4B材質アルミ合金質量(kg)15.3全長(m)2.4~4.02
  • 超強力両面テープ(PP・PE用) エスコ

    超強力両面テープ(PP・PE用)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1箱(15巻)
    翌日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に。
    材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.12長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:白
  • M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED) エスコ

    M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HD-4B
  • コーナーガード(屋内外兼用) エスコ

    コーナーガード(屋内外兼用)

    エスコ
    379税込417特価
    1袋(2個)
    当日出荷
    付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
  • フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコ

    フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]

    エスコ
    4,910税込5,401
    1本
    当日出荷
    防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
    オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    300税込330
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    7,750税込8,525
    1個(1個)
    当日出荷
    ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25エコロジー商品省エネ
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • [充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ

    [充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。
    付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5エコロジー商品省エネ
  • 絶縁ブッシュ エスコ

    絶縁ブッシュ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1袋(4個)
    翌日出荷
  • フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコ

    フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]

    エスコ
    6,330税込6,963
    1本
    翌日出荷
    飛散防止レンズを採用した安全モデル。防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
    オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光エコロジー商品省エネ
  • 25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ

    25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個)

    エスコ
    895税込985
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)a:25、b:25、c:4、d:19適合パイプ径(Φmm)22.8×22.8入数4個
  • M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコ

    M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)

    エスコ
    325税込358
    1袋(20個)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0透明入数20個
  • ローラーカッター(A3) エスコ

    ローラーカッター(A3)

    エスコ
    42,300税込46,530
    1個
    当日出荷
    ツインシャフトでより安定します。 印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔等を正確に速くカットします。
    仕様●裁断幅:510mm(B4・A3)●台サイズ:395(W)×730(D)mm●裁断枚数:約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)●重量:3.65kg繰り返し・詰め替え対応
  • ヘッドライト/LED (防爆構造) エスコ

    ヘッドライト/LED (防爆構造)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    90度に上下方向調整可能。重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ。ゴム製ヘッドバンド付き。UL規格:ClassⅠ,Division 1, Grpips A,B,C,D。ClassⅡ, DivisionⅠ, Groups E,F,G。ClassⅢ, Temperature Code:T4。IECEx規格、ATEX規格適合。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート質量(g)201光源LED球使用電池単3×3本 (付属)耐衝撃性1mサイズ(mm)47.6×63.5×78.2明るさ(Lm)270 (固定)照射距離(m)150照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)8エコロジー商品省エネ
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコ

    ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    材質SUS304
  • M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコ

    M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)

    エスコ
    310税込341
    1袋(20個)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M4、B:8.1、C:3.2、D:7.0透明入数20個
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    43,700税込48,070
    1個
    翌日出荷
    ヘッド角度調整可能(90°)。強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。マグネット付。ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。SGS認証:Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
    付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)オレンジ質量(g)499 (充電池含)光源白色LED球使用電池リチウムイオン電池(※別売のアダプター使用で単3×3本も使用可能)連続点灯時間強 (スポット):4.25 弱 (スポット):16 強 (ワイド):4.25 弱 (ワイド):16 同時照射 (強):3.75 同時照射 (弱):13防塵防水性能IP67 (水深1IP等級)照射モード強 (スポット) 弱 (スポット) 強 (ワイド) 弱 (ワイド) 同時照射 (強) 同時照射 (弱)充電時間(時間)5耐衝撃性2mサイズ(mm)72.6×92.5×201 (H)明るさ(Lm)強 (スポット):300 弱 (スポット):70 強 (ワイド):300 弱 (ワイド):70 同時照射 (強):325 同時照射 (弱):80照射距離(m)強 (スポット):369 弱 (スポット):184 強 (ワイド):35 弱 (ワイド):17 同時照射 (強):276 同時照射 (弱):141照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    翌日出荷
    前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
    材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9エコロジー商品省エネ
  • M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10レッド
  • 336x328x267mm/A4 文書保存ボックス 20個 エスコ

    336x328x267mm/A4 文書保存ボックス 20個

    エスコ
    11,400税込12,540
    1箱(20個)
    翌日出荷
    法定保存や永久保存したい文書などの保存に。 タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に適しています。
    仕様●メーカー:セキセイ(sedia)●型番:SBF-001●仕様:A4用●サイズ(W×D×H)mm:336×267×328●材質:B段ボール紙
  • 0.16ton ロングシャックル ステンレス製 エスコ

    0.16ton ロングシャックル ステンレス製

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズD:4mm●サイズB:8mm●サイズL:30mm●ねじ径:M4●使用荷重:160kg●重量:11g
  • ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコ

    ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    材質SUS304
  • リベット式シャックル(幅広) エスコ

    リベット式シャックル(幅広)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで軽くたたくだけでOK!
    材質ステンレス(SUS304)
  • ラブプレート (ステンレス製) エスコ

    ラブプレート (ステンレス製)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。
    材質SUS304
  • 6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    185税込204
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)4~7
  • 6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)4~7
  • 4x 3mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    4x 3mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:3、B:2.5、C:4、D:0.65、E:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)1.7~3.4
  • 6x 5mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    6x 5mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)4~7
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    185税込204
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)3~7
  • 4.0ton ボウシャックル エスコ

    4.0ton ボウシャックル

    エスコ
    7,270税込7,997
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4
  • 5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)3~7
  • 5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    125税込138
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
  • M4 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M4 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)12~22
  • 21x 21mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ

    21x 21mm 角型保護キャップ(クロ/4個)

    エスコ
    820税込902
    1パック(4個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)a:21、b:21、c:4、d:18適合パイプ径(Φmm)17.2×17.2入数4個
  • 16x 16mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ

    16x 16mm 角型保護キャップ(クロ/4個)

    エスコ
    680税込748
    1パック(4個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)a:16、b:16、c:4、d:18.2適合パイプ径(Φmm)13.8×13.8入数4個
  • クイックリング (スチール/Zinc) エスコ

    クイックリング (スチール/Zinc)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質スチール(亜鉛メッキ)