カテゴリ

  • 物流用品(43)
  • メカニカル部品(38)
  • 作業工具(33)
  • 機構部品(30)
  • 測定用品(26)
  • 切削工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 安全保護具(12)
  • 建築金物(11)
  • 保管用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 研磨材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 家電(6)
  • 電動工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 照明(5)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(4)
  • 作業服(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(53)
  • SMC(1,037)
  • オカムラ(岡村製作所)(758)
  • MAZDA(マツダ)(677)
  • イトーキ(661)
  • KANA(片山チエン)(654)
  • ホンダ(561)
  • ミツビシ(482)
  • NSK(日本精工)(375)
  • BIGM(丸山製作所)(359)
  • トヨタ(355)
  • NTN(エヌティーエヌ)(274)
  • 大阪魂(255)
  • 東海キャスター(183)
  • オザック精工(171)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
  • ニッサン(160)
  • NOK(147)
  • TRUSCO(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d60」の検索結果

関連キーワード
372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個) エスコM6 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6
M5 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個) エスコM5 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)エスコ
570税込627
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5
M4 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個) エスコM4 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)エスコ
570税込627
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4
M8 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個) エスコM8 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)エスコ
485税込534
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
6本組/5-10mmミニスパナセット エスコ6本組/5-10mmミニスパナセットエスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
全長(mm)84/103セット内容6本組材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2/4商品構成セット品サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
5x 600mm チェーンロック(ステンレス製) エスコ5x 600mm チェーンロック(ステンレス製)エスコ
4,750税込5,225
1個
当日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983VD-60材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)全長(mm)600線径(Φmm)5寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32
プラダンボックス(マジックテープ付) エスコプラダンボックス(マジックテープ付)エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
マジックテープ付の為、しっかりと閉じることができます。不使用時はコンパクトに折りたたむことができます。A4用紙がゆったり収まります。EA911BD-61(A3サイズ)の上に、EA911BD-60(A4サイズ)を2つ載せることができます。
材質ポリプロピレン形状プラダン厚さ(mm)【プラダン】5外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)323×223×300外寸法・幅(mm)223外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)323
125mm/ #60 サンドペーパー(マジック式・20枚) エスコ125mm/ #60 サンドペーパー(マジック式・20枚)エスコ
2,100税込2,310
1個
当日出荷
粒度60エスコ品番EA809XD-60
掛金 (スチール製) エスコ掛金 (スチール製)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
取付ねじ付き。サイズによりねじ穴数が異なります。掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。つまみ易くソフトで機能的なテーパー。ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質鋼板 (グリーン焼付塗装)寸法H(mm)18寸法A(mm)57寸法F(mm)23寸法B(mm)18寸法C(mm)23穴径(mm)4.2
200x153x40mm パーツケース(両開き式) エスコ200x153x40mm パーツケース(両開き式)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:6枚エスコ品番EA508KD-60材質コーポリマーブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40外寸(mm)200×153×40内寸(mm)190×120×33仕切板6仕切数(個)(最大)7仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×120×33
505x495x175mm 手箕(OD色/10個) エスコ505x495x175mm 手箕(OD色/10個)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
サイドまで平らなので中身が入れやすく、作業の効率アップに。
寸法(mm)505×495×175エスコ品番EA928AD-60材質ポリプロピレン
6.0x60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ6.0x60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
2,520税込2,772
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6.0コーナー半径(mm)3.0アズワン品番64-7937-73
AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコAC100V/400W/25mm 水中ポンプエスコ
58,300税込64,130
1個
翌日出荷
1.5-5mm/6本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ1.5-5mm/6本組 [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリエスコ品番EA573CD-60先端形状ボールポイント
80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
全長(mm)19.5種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-60内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19.5スリーブ形状重ね合せ用
60x60x20mm 両面アングル(ステンレス製) エスコ60x60x20mm 両面アングル(ステンレス製)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951ED-60
マルチドリル エスコマルチドリルエスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
3/4"DRxT60  [TORX] ビットソケット エスコ3/4"DRxT60 [TORX] ビットソケットエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):34.7サイズT60質量(g)265先端寸法(mm)13.2全長L1(mm)80差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2244-83軸長L2(mm)25
1"sqx60mm ソケット エスコ1"sqx60mm ソケットエスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618ED-60
T7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバー エスコT7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバーエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SD-60セット内容サイズ×軸径×軸長:T6×3.5×60mm、T7×3.5×60mm、T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
60mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) エスコ60mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)エスコ
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA570AD-60
0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入)エスコ
7,920税込8,712
1個(1個)
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~6.0材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズエスコ
30,300税込33,330
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
6.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ6.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)15刃数4全長(mm)60エスコ品番EA824RD-6.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理GSXコート
60mm 打撃めがねレンチ(オフセット型) エスコ60mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)エスコ
46,100税込50,710
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)60エスコ品番EA613GD-60
ポリプロピレン容器 エスコポリプロピレン容器エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
内側に目盛り付。(10~60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)。
仕様持ち手部分水抜き穴:有り材質ポリプロピレン質量(kg)2.78グリーン取付ハンドル:可(ハンドルは付属していません)容量(L)67.7外寸(mm)862×521×206内寸(mm)796×481×196有効内寸法(mm)737×424×196
ツールバスケット エスコツールバスケットエスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
大小サイズを気にせず運搬。26.5Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。スタッキングラッチ。ラベルプレート。フォールディングハンドル。サイドグリップ。TOOL垂直収納ポケット。
遮熱トラックシート エスコ遮熱トラックシートエスコ
5,660税込6,226
1枚
翌日出荷
果樹・野菜・鮮魚などの輸送に 雨天時の運搬にお使い頂けます。 カバーがない時と比べ、内部温度が約10℃低くなります。※真夏の炎天下でのメーカー遮熱性比較試験結果より 新鮮さをそのままに。遮熱効果のあるトラックシートです。
仕様●サイズ(m):1.74×2.1●厚み(mm):0.3●重量(g):750●材質:シート本体:ポリエチレンハトメ:アルミニウムアズワン品番65-2239-37
クラフト粘着テープ エスコクラフト粘着テープエスコ
285税込314
1巻ほか
翌日出荷
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14ダンボール色長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.5
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
815税込897
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
ハンドパット エスコハンドパットエスコ
6,460税込7,106
1箱(20枚)
翌日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
6"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ6" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-26
60mm ナイロンスペアーヘッド エスコ60mm ナイロンスペアーヘッドエスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA570BD-60
台はかり エスコ台はかりエスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
種類防水台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380ひょう量単位kg
AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズエスコ
115,600税込127,160
1台
翌日出荷から8日以内出荷
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス質量(kg)11出力(W)400電源(V)AC100口径(Φmm)50寸法(Φ×高さH)(mm)204×350全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ エスコAC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズエスコ
31,000税込34,100
1台
翌日出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)3.8吐出量(L/min)100
90L ごみ袋(青/半透明/200枚) エスコ90L ごみ袋(青/半透明/200枚)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
ごみ袋の用途以外にもホビー用途などでもお使い頂けます。 使用頻度の高い90Lのごみ袋です。
容量(L)90厚さ(mm)0.05エスコ品番EA995AD-60A材質ポリエチレン入数(枚)200寸法(横×縦)(mm)900×1000
パイプレンチ エスコパイプレンチエスコ
14,200税込15,620
1丁
当日出荷から7日以内出荷
鍛造鉄製
M6 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本) エスコM6 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)エスコ
725税込798
1パック(11本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-608ねじの呼びM6
#600x100mm ナイロンディスク エスコ#600x100mm ナイロンディスクエスコ(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
外径(mm)100穴径(Φmm)16厚さ(mm)20粒度#600エスコ品番EA809CD-600
s60特集