カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(615)
  • パール金属(79)
  • エレコム(67)
  • ダイヤトレンド(56)
  • 福井クラフト(55)
  • アートクリエーション(54)
  • TKG(49)
  • HEADS(ヘッズ)(37)
  • ナカバヤシ(35)
  • YAMAZEN(山善)(33)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • サンワサプライ(31)
  • カシムラ(31)
  • ビット・トレード・ワン(27)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • SMC(25)
  • ホームテイスト(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d65w」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モップハンガー(マグネット付) エスコ

    モップハンガー(マグネット付)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。
    材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム質量(g)110耐荷重(kg)1.2(1ヶ所当り)収納本数(本)1ホルダー数1サイズ(mm)110(W)×65(D)×51(H)サイズ(Φmm)装着:16~23繰り返し・詰め替え対応
  • 65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ

    65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)

    エスコ
    610税込671
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯クリア質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
  • 65mm [青]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ

    65mm [青] プラスチッククリップ(5個入)

    エスコ(1件のレビュー)
    610税込671
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調ブルー質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1台
    当日出荷
    材質合金寸法(mm)65(W)×19(D)×104(H)使用圧力(MPa)1.5
  • 115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製) エスコ

    115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    仕様カトラリーや箸の水切りに最適です。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115(W)×65(D)×108(H)mm
  • -26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用) エスコ

    -26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷
    温度計とタイマー、2つの機能を持っています
    寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)質量(g)109電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-26~250分解能(℃)1センサーコード長(m)1
  • 小物ポーチ エスコ

    小物ポーチ

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    カラビナ、D管付。
    材質(本体)ポリエステルベルト通し幅(mm)50材質(カラビナ)アルミカラビナ開口幅(mm)15
  • ツールポーチ エスコ

    ツールポーチ

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌々日出荷
    巾着のように紐でサイズ調節ができるポケットがついたポーチです。メインポケットの他に3つのミニポケットがあり、ハンドツールやペンなどを収納できます。ポケットサイズ(メイン):140(W)x65(D)x180(H)mm(※最大時)。引き紐でサイズを調整してお使いください。ポケットサイズ(中):100(W)x100(H)mm x1カ所、ポケットサイズ(小):45(W)x80(H)mm x2カ所。ベルトに通す・お尻ポケットに差し込む・カラビナなどに通すなど3ウェイで使用できます。ベルト通しは面ファスナー(マジックテープ止)の為、着脱が簡単です。
    材質リップストップ生地 (ポリエステル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×75×280ポケット数4ベルト通し幅(mm)70
  • 115x115x 65mm 小物ケース エスコ

    115x115x 65mm 小物ケース

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925AR-46材質ポリエステル質量(g)90ベルト幅(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×115
  • 2連 エアーカップリング エスコ

    2連 エアーカップリング

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
    材質合金20型質量(g)290使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×97 (H)
  • 作業テーブル エスコ

    作業テーブル

    エスコ
    14,100税込15,510
    1台(1台)
    当日出荷
    天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
    材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール質量(kg)10.15OD耐荷重(kg)50パイプ径(Φmm)25天板厚さ(mm)65収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
  • ブレーキストッパー(側面用) エスコ

    ブレーキストッパー(側面用)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
    仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
  • 65mm [赤]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ

    65mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)

    エスコ
    610税込671
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調レッド質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
  • アングル型保護キャップ エスコ

    アングル型保護キャップ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
    用途等辺山形鋼キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
  • 65x110x35mmカメラポーチ(ブラック) エスコ

    65x110x35mmカメラポーチ(ブラック)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様ベルト通し、カラビナ付材質ポリウレタン、ナイロンブラック外寸(mm)85(W)×45(D)×130(H)mm内寸(mm)65(W)×35(D)×110(H)mm
  • 120枚 強力ステープラー(かるホッチ) エスコ

    120枚 強力ステープラー(かるホッチ)

    エスコ
    6,980税込7,678
    1台
    翌日出荷
    材質ハンドル:再生ABS樹脂・PC樹脂、グリップ:TPE樹脂寸法(mm)65(W)×237(D)×176(H)質量(g)980綴じ枚数120枚最大綴じ奥行(mm)70針装てん数(本)100/回繰り返し・詰め替え対応
  • アイフック 替ラッチキット エスコ

    アイフック 替ラッチキット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1セット
    翌日出荷
    ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。5tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
    材質質量(g)48使用荷重(t)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×65×25適合品番EA987FB-50
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    570税込627
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
    仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • ケーブル収納ダクト(横配線用) エスコ

    ケーブル収納ダクト(横配線用)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個(1台)
    翌日出荷
    材質樹脂製収納本数(本)電線:10程度
  • [単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付) エスコ

    [単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
    寸法(mm)60(W)×65(D)×280(H)質量(g)280照明装置SMD球6灯使用電池単3×4本(別売)明るさ強:550、弱:150エコロジー商品省エネ
  • アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ エスコ

    アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    フォーム付。EA950DC-2B、EA950EC-70B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
    仕様●サイズ(mm):450×360×123(H)●内寸:約420(W)×300(D)×65(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):1.4●材質:プラスチック
  • [6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ

    [6-8mm/192種] トーションバネセット

    エスコ
    32,000税込35,200
    1セット
    翌日出荷
    右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。
    仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤバルブ EA934ZGシリーズ エスコ

    タイヤバルブ EA934ZGシリーズ

    エスコ
    515税込567
    1式(2本)
    翌日出荷
  • 電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ

    電話機用充電池(パナソニック・NTT用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 900
  • 電話機用充電池(パナソニック用) エスコ

    電話機用充電池(パナソニック用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 800
  • 電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ

    電話機用充電池(パナソニック・NTT用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 800
  • アタッチメント(EA986PZ-20用・L型) エスコ

    アタッチメント(EA986PZ-20用・L型)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    EA986PZ-20が直接側面に取付が困難な場合にご使用ください。
    エスコ品番EA986PZ-21材質スチール質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×48×78
  • ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ

    ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ

    エスコ
    480税込528
    1組(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
    仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
  • 手提げ金庫 エスコ

    手提げ金庫

    エスコ
    22,000税込24,200
    1台
    翌日出荷
    ブルー
  • タイヤバルブ エスコ

    タイヤバルブ

    エスコ
    515税込567
    1パック(2個)
    翌日出荷
    TR-412という型式のバルブです。二輪車等に使用する短いタイプのチューブレスバルブです。必要な時に必要な分だけ購入できるので非常に便利です。ブリスター入りのチューブレスバルブ2本セットです。
    材質ゴム、真鍮等質量(g)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×20
  • カッターナイフホルダー エスコ

    カッターナイフホルダー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個(1個)
    翌日出荷
    2段式カッターナイフホルダー。二重の革縫いをしているので、長時間の使用でも型崩れしません。
    材質牛革(黒染め)質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×210ベルト通し幅(mm)70
  • 電解液 [EA776BE-41用] エスコ

    電解液 [EA776BE-41用]

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    EA776BE-41用ダイアフラムヘッドへの補充用に。
    質量(g)35内容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65
  • 60・90W用 取付プレート エスコ

    60・90W用 取付プレート

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    仕様モーター用取付プレート適合60・90W用エスコ品番EA968CT-60材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×65×112
  • 気流検知管 エスコ

    気流検知管

    エスコ
    5,020税込5,522
    1個
    翌日出荷
    発煙管(EA770X-1)とチップカッター(EA770X-10)をご使用下さい。
    質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×65×105寸法(Φ×Lmm)42×63
  • 104x 65x220mm 吊 車( 60mm以下用) エスコ

    104x 65x220mm 吊 車( 60mm以下用)

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×220適合ケーブル(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
  • トーションバネセット エスコ

    トーションバネセット

    エスコ
    32,000税込35,200
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:EA952SH-301~-536、(内径3~5mm)右巻・左巻(各1個入)。バインダー付き(カラー:グレー)。RoHS対応品。216種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 1種類ずつ小袋に保管されています。
    材質ステンレス (SUS304)質量(g)816寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バインダー:243×65×306RoHS指令(10物質対応)対応
  • 775x515x880mmツールワゴン エスコ

    775x515x880mmツールワゴン

    エスコ
    72,800税込80,080
    1個
    翌日出荷
    引出しのロックはトップ内部にあるレバーで操作でき、トップ部は鍵で施錠できます。 トップ部が開き、工具を収納することができます。
    仕様自在キャスター×4(直径100×30mm) (内2個ストッパー付)質量(kg)48耐荷重引出し:25、底部棚:50