カテゴリ
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(3)
- 厨房用品(2)
- 安全保護具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- KANA(片山チエン)(345)
- NTN(エヌティーエヌ)(90)
- ホンダ(75)
- 大阪魂(75)
- NSK(日本精工)(58)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- NACHI(不二越)(52)
- 鹿島化学金属(UKB)(49)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- NOK(33)
- MIYOSHI(小西製作所)(33)
- 岩田製作所(29)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](29)
- CKD(28)
- OSG(オーエスジー)(26)
- omron(オムロン)(24)
- IKO(日本トムソン)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「d68」の検索結果

パーツケース
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷から翌日出荷蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。材質ポリプロピレン
フラットファイル
エスコ¥1,500税込¥1,6501組(10冊)翌日出荷から4日以内出荷とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。資源を有効に利用し、脱色剤などの薬品使用を軽減するなど、環境への負荷を与えないように作られています。A4判S型。グリーンマーク認定
ニトリルゴムコーティング手袋(フルコーティング)
エスコ¥1,480税込¥1,6281双翌日出荷13ゲージ。水濡れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する防水性コーティング。ニトリルゴムでフルコーティングされた手袋は手首まで防水性があり、高い耐摩耗性を備えています。材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.0色ブルー
保護めがね(クリアー)
エスコ¥480税込¥5281個当日出荷99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68
M30 平ワッシャー
エスコ¥1,410税込¥1,5511個当日出荷寸法D(mm)68エスコ品番EA637GP-30材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D1(mm)31適合ねじM30
87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付)
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷目盛り付き。粘度の高い液体などにも便利な広口タイプ。容量(mL)400エスコ品番EA508AD-23材質ポリエチレン目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×68×189
フタ付シストレー
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷から5日以内出荷書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。処理中の文書の一時保管に最適。付属品分類整理に便利な差替え式のタイトルラベル材質ポリプロピレン規格A4サイズ(mm)68(H)×340(D)×255(W)
M36 皿ワッシャー
エスコ¥4,720税込¥5,1921個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。寸法D(mm)68エスコ品番EA637GS-36材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)68寸法D1(mm)42適合ねじM36![M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636127-170331-02.jpg)
M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。寸法BM16エスコ品番EA948DD-64材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法J(mm)19耐熱温度(℃)80
500kg レベリングブロック
エスコ¥7,710税込¥8,4811個翌日出荷アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。エスコ品番EA949HT-11材質鋳鉄質量(kg)2.5許容荷重(kg)500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50![[6909ZZE] 密封型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707308-180223-02.jpg)
[6909ZZE] 密封型ベアリング
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AB-9材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)45寸法D(mm)68寸法B(mm)12呼び番号6909ZZE
M36 球面ワッシャー
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。寸法D(mm)68エスコ品番EA637GR-36材質焼入鋼厚さ(mm)14寸法H(mm)14外径(Φmm)68寸法D1(mm)37適合ねじM36
M27 平ワッシャー
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷寸法D(mm)68エスコ品番EA637GP-27材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D1(mm)28適合ねじM27![M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636513-170331-02.jpg)
M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷寸法BM16エスコ品番EA948DD-84材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法K(mm)24耐熱温度(℃)80![M16x 8mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636312-170331-02.jpg)
M16x 8mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。寸法BM16仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-74材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法J(mm)19耐熱温度(℃)80![M16x 8mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636696-170331-02.jpg)
M16x 8mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。寸法BM16仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-94材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法K(mm)24耐熱温度(℃)80
ゴーグル(アンティフォグ)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷機能間接通気孔付、ラバーバンド(調整可能)、UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CX-3寸法(mm)【めがね】A:162、D:58×68レンズ色クリアー
30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷タイプ平型車輪径(Φmm)30材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
82x68x194mm/400ml ポリ容器(目盛付)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷キャップ止め付。目盛り付き。 注ぎ口の小さな細口タイプ。容量(mL)420エスコ品番EA508AD-13材質ポリエチレン目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×194
30mm/30kg戸車(平型・デルリン製)
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷タイプ平型車輪径(Φmm)30材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷タイプ平型車輪径(Φmm)30仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
コードリール(車載コンセント対応)
エスコ¥25,100税込¥27,6101台翌日出荷使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A














![M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636127-170331-02.jpg)


![[6909ZZE] 密封型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707308-180223-02.jpg)


![M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636513-170331-02.jpg)
![M16x 8mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636312-170331-02.jpg)
![M16x 8mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636696-170331-02.jpg)