カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(96)
- 黒田精工(12)
- イトーキ(9)
- ホーリック(8)
- omron(オムロン)(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- カイセ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 山田照明(2)
- 南海プライウッド(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- シャープ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ブランドをもっと見る
「d6f-w」の検索結果

M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
熱中症暑さ指数計 三脚付
エスコ¥35,800税込¥39,3801個翌日出荷アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"種類ハンディタイプ電源9V電池6F22×1個測定項目温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度球径(Φmm)黒球:60JIS規格JIS B 7922:2023 クラス2適合最小表示単位温度:0.1℃ / 湿度:0.1%RH防塵・防滴防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。温度測定精度±0.6℃設置方式三脚付アラームあり相対湿度(%RH)10.0~95.0
M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個4日以内出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04