カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • KSフィルター(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • ATEN(1)

「d7ea」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディークリーナー用棚用ブラシ エスコハンディークリーナー用棚用ブラシエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
200mm ハンドワイパー エスコ200mm ハンドワイパーエスコ(7件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷
窓ガラス洗い ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
材質天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、-7B、-7D、-7E長さ(mm)ゴム)約200エスコ品番EA928AE-1繰り返し・詰め替え対応
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
スイッチング禁止テープ エスコスイッチング禁止テープエスコ(1件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ仕様裏面のり付テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20
450mm ハンドワイパー エスコ450mm ハンドワイパーエスコ(2件のレビュー)
2,420税込2,662
1個
当日出荷
ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
用途窓ガラス洗いエスコ品番EA928AE-2材質(本体)18-8ステンレス質量(g)約250材質(グリップ)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150材質(ブレード)天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E繰り返し・詰め替え対応
高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用) エスコ高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水
エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコエアコン洗浄キット (ケルヒャー用)エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
850-1450mm 伸縮ハンドル(ワイパー用) エスコ850-1450mm 伸縮ハンドル(ワイパー用)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
長さ(mm)850~1450適合EA928AE-1、-2用エスコ品番EA928AE-7D材質アルミ、ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応
手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズエスコ
880税込968
1箱(100枚)
翌日出荷
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。パウダー無し取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋素手感覚が活かせる極薄手タイプ左右兼用清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):80●厚み:約0.06mm●重量:460g(100枚/1箱)●材質:塩化ビニール 非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:半透明●入数:100枚アズワン品番65-9251-72
36x15x15mm レベル用水筒 エスコ36x15x15mm レベル用水筒エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735D-7
649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付) エスコ649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-7D材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×439×340スタッキング
7/8"  エキスパンダーヘッド エスコ7/8" エキスパンダーヘッドエスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA208D-7
100x100x5mm 耐震ベース(角/1枚) エスコ100x100x5mm 耐震ベース(角/1枚)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
種別耐震マットエスコ品番EA979D-7
クリップリムーバー エスコクリップリムーバーエスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。
全長(mm)203口幅(mm)4.5・7.8先端幅(mm)16
1段サイクロン式ユニット エスコ1段サイクロン式ユニットエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
14.4V/18V/36Vの充電式ハンディークリーナー用に装着できます。
適合品番EA899HC-6BS/-7B/-7D/-42/-43/46/47
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
2,160税込2,376
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
スケール除去剤 3包 [EA115KT用] エスコスケール除去剤 3包 [EA115KT用]エスコ
1,070税込1,177
1パック(3包)
翌日出荷
スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。0.5Lのぬるま湯に1包の割合で溶かすタイプのボイラー洗浄剤です。1包ずつ密閉容器になっており、湿気に強い包装です。メンテナンスの目安は使用50時間に1回です。
適合機種ケルヒャー社製 スチームクリーナー対応 SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアムセット内容17g×3包適合品番EA115KT-2D、EA115KT-6C、-7B、-11A、旧KT-2C、旧KT-6BpH2液性酸性、無リンアズワン品番64-7817-23
中心・液体用温度センサー エスコ中心・液体用温度センサーエスコ
8,660税込9,526
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:中心・液体用温度センサー●温度範囲:-40~300℃●センサーサイズ:Φ12×256mm プローブ先端/Φ3.2×156mm●コード長:1m●重量(g):75●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA70アズワン品番65-9271-70
墨つぼ(コズミット) エスコ墨つぼ(コズミット)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
超密閉型、直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード 液漏れしにくい超密閉設計 針収納ピーラインクイックカルコ標準装備 操作性に優れたリール面ディンプル加工 嵌合部は全てゴムパッキン仕様 インクの染み込みを促進するスポンジ押え付 専用インク以外使用不可
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-72
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-73
気体用温度センサー エスコ気体用温度センサーエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ)アズワン品番65-9271-71
600x600x7mm MCナイロン板 エスコ600x600x7mm MCナイロン板エスコ
25,700税込28,270
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA441NC-7D