カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(75)
  • KTC(12)
  • CKD(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • エバオン(6)
  • PROST's(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 中西産業(3)
  • 三木プーリ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • スタック電子(2)
  • KSフィルター(2)
  • AMPHENOL(2)
  • M5Stack(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d8m2-5」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ブッシュ エスコ

    絶縁ブッシュ

    エスコ
    ¥410~税込¥451~
    1袋(4組)
    翌日出荷
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    ¥50,980税込¥56,078
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • 取手用座金(ステンレス製) エスコ

    取手用座金(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,410税込¥3,751
    1個(2本)
    翌日出荷
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)