カテゴリ
- 切削工具(5)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三木プーリ(74)
- SMC(29)
- NSK(日本精工)(29)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- サンドビック(23)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- 住友重機械工業(18)
- メディアカバーマーケット(16)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 渡辺電機工業(15)
- NACHI(不二越)(12)
- 能瀬精工(JNS)(12)
- ESTERA(9)
- 京セラ(8)
- アドテック(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- アズワン(4)
- 協育歯車(4)
- ブランドをもっと見る
「da-14」の検索結果
特価

200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ¥137,800税込¥151,5801個当日出荷狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス質量(kg)24材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)200口幅(mm)200
ポリシングクロス(シャモア革)
エスコ¥8,030税込¥8,8331個翌日出荷なめし皮。 皮のため静電気が発生しない。用途貴金属、宝石類の拭き上げにエスコ品番EA929DA-14材質シャモア(スイスカモシカ)革寸法(mm)380×360(天然物の為形状は多少異なります)
ガラス切り用L型スクエア(補強付)
エスコ¥14,300~税込¥15,730~1個翌日出荷この補強付L型スクエアは1つの素材から作られているため高精度です。(パーツの組合わせではない)材質ハードペーパー
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA940DA-142種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色赤動作方式モメンタリ
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥1,560~税込¥1,716~1本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥1,260~税込¥1,386~1本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど