カテゴリ

  • 電気材料(185)
  • メカニカル部品(159)
  • 制御機器(101)
  • バイク純正部品(53)
  • 切削工具(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 農業機械(25)
  • 電動工具(17)
  • バイク部品(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 作業工具(10)
  • カー用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da14」の検索結果

関連キーワード
805件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油分散洗浄剤 横浜油脂工業(Linda)

    油分散洗浄剤

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
    用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤仕様PRTR法非該当品、液体、中性トラスコ品番835-7454材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)幅(mm)90質量(kg)1.095高さ(mm)250奥行(mm)90容量(L)1対応オイル2018年トラスコ掲載ページ9 0449
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • アンダーミラー 大東プレス工業

    アンダーミラー

    大東プレス工業(42件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
    用途破損時の補修やスペアに!
  • LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球 E26 一般電球 広配光

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球
    仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
  • ミニチュアステンレススパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアステンレススパイラルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95線径(Φmm)0.08植付(mm)20
  • ダイナスティ エア ドンケル

    ダイナスティ エア

    ドンケル(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    より軽く、より安全に、より快適に、3つのプラスのロングセラー商品
    用途工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて形状ローカット規格JSAA A種合格甲革人工皮革+テトロンメッシュ機能軽量足幅3E靴底EVA+エアバック+耐油性合成ゴム材質(先芯)鋼製(ワイド)靴タイプスニーカー
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    695税込765
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質
  • LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として
  • ドレンアダプター 因幡電工

    ドレンアダプター

    因幡電工
    549税込604
    1個
    当日出荷
  • 打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装商品構成単品
  • フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)

    フラットザグリドリル

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット、ネジレ角25°
    用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
  • ピンセット 250mm 幅2.5mm YDM

    ピンセット 250mm 幅2.5mm

    YDM
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)2.5全長250mm先端形状無鈎アズワン品番61-7365-24
  • DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DA型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    37,980税込41,778
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    多方面にわたる実績を誇るオリジナル工業用コンテナーです。
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.1種類業務用パーツボックス上部外寸(mm)408×271×178.5H有効内寸(mm)365×244×164Hフタなし上部内寸(mm)368×245
  • LED電球A形 広配光 ELPA

    LED電球A形 広配光

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用電源100V 50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26寿命40000時間電球の種類LED
  • 回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター

    回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

    オリエンタルモーター
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類DCファン特性アラーム付
  • DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DA型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    37,980税込41,778
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    多方面にわたる実績を誇るオリジナル工業用コンテナーです。
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.1種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)480×360×116H有効内寸(mm)408×308×97.5Hフタなし上部内寸(mm)423×322
  • LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • (オフセット型)ウィンドウシールドストリップツール エスコ

    (オフセット型)ウィンドウシールドストリップツール

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    チップ2個×2種付先端はスイベル式で左右に90°向きを変更できます。オフセット型
    本体長さ(mm)200
  • M14 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M14 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-14
  • 200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ

    200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

    エスコ
    137,800税込151,580
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
    仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス質量(kg)24材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)200口幅(mm)200
  • MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズAタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性アラーム付
  • M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-14C
  • LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 Verbatim(バーベイタム)

    LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応

    Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム(ヒートシンク)White口金E26外径(Φmm)60入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
  • A4/S型 クリップボード(レッド) エスコ

    A4/S型 クリップボード(レッド)

    エスコ
    690税込759
    1枚
    当日出荷
    材質再生紙寸法(mm)230×330サイズA4質量(g)240収納枚数(枚)50(クリップ)
  • 14mm 軸用 スナップリング エスコ

    14mm 軸用 スナップリング

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DA-14材質バネ鋼軸径(Φmm)14形状軸用スナップリング
  • M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-14B
  • A4/S型 クリップボード(イエロー) エスコ

    A4/S型 クリップボード(イエロー)

    エスコ
    690税込759
    1枚
    当日出荷
    材質再生紙寸法(mm)230×330サイズA4質量(g)240収納枚数(枚)50(クリップ)
  • 14mm コンビネーションギアレンチ エスコ

    14mm コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614DA-14
  • 3ノッチ セレクタースイッチ エスコ

    3ノッチ セレクタースイッチ

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-14ノッチ数3
  • ポリシングクロス(シャモア革) エスコ

    ポリシングクロス(シャモア革)

    エスコ
    8,030税込8,833
    1個
    翌日出荷
    なめし皮。 皮のため静電気が発生しない。
    用途貴金属、宝石類の拭き上げにエスコ品番EA929DA-14材質シャモア(スイスカモシカ)革寸法(mm)380×360(天然物の為形状は多少異なります)
  • ガラス切り用L型スクエア(補強付) エスコ

    ガラス切り用L型スクエア(補強付)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    この補強付L型スクエアは1つの素材から作られているため高精度です。(パーツの組合わせではない)
    材質ハードペーパー
  • スチール製スライドレールS340QDA 高千穂交易

    スチール製スライドレールS340QDA

    高千穂交易
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
    用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15.0mm ステム型プラグ エスコ

    15.0mm ステム型プラグ

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DA-14ソケットorプラグプラグ
  • フリーレール カメダデンキ

    フリーレール

    カメダデンキ
    52,980税込58,278
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • けがき針フックセット エスコ

    けがき針フックセット

    エスコ
    2,050税込2,255
    1本
    翌日出荷
    ハンドルとフックは取り外し可能。シールやスプリングはがし等に。マグネット付。
  • 小型デジタルパネルメータ AUTONICS(オートニクス)

    小型デジタルパネルメータ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC12-24V
    仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC12- 24表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC12- 24V
    質量(g)44規格EAL、RoHS出力【メイン出力(比較値)】表示専用文字高(mm)10表示桁数3+1/2桁表示範囲0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時: -20~60測定内容DC電流サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応許容入力測定入力仕様の150%使用周囲湿度(%RH)35~85%RH、保存時: 35~85%RH
  • スクリュー リヤー フォグ ランプ MAZDA(マツダ)

    スクリュー リヤー フォグ ランプ

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • カバー ブラケット ボルト MAZDA(マツダ)

    カバー ブラケット ボルト

    MAZDA(マツダ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル オイル (DA) MAZDA(マツダ)

    ラベル オイル (DA)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
...