カテゴリ
- 建築金物(8)
- 電気材料(5)
- 切削工具(5)
- 作業工具(5)
- 機構部品(4)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(866)
- オカムラ(岡村製作所)(366)
- コガネイ(208)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- Adafruit(56)
- 住友重機械工業(51)
- SIEMENS(47)
- ホンダ(44)
- ニッサン(43)
- サンドビック(35)
- 三菱電機(33)
- HIROSE(ヒロセ電機)(27)
- 新コスモス電機(26)
- MAZDA(マツダ)(26)
- CKD(22)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
- ミドリ安全(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- ブランドをもっと見る
「da-3」の検索結果

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥4,240~税込¥4,664~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
11mm タケノコ型プラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DA-3材質鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)11(タケノコ)寸法L(mm)58呼び径3/8inchソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)30寸法H(Φmm)15適合流体空気・油・他
マジックガード(除菌・消臭液)
エスコ¥3,270税込¥3,5971本(800mL)翌日出荷から翌々日出荷アルコール製品では対処できないものから、さまざまな細菌・ウイルスまで瞬間除菌率99.99%以上でしっかり分解して除菌します。気になる嫌な臭いを強力に瞬間消臭。時間をかけずに一瞬で除菌。弱アルカリ性で不揮発で、手荒れや乾燥、痛みを伴う心配がなく、敏感肌や肌の弱い人でも安心してお使いいただけます。成分安定型次亜塩素酸ナトリウム+超純水pH9.6~10.5危険物の類別非危険物
ゴムべら
エスコ¥505~税込¥556~1本(1本)翌日出荷ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。材質天然ゴム材質(柄部)木最高耐熱温度(℃)ゴム:80
M8 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-35材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法C(mm)18材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)47~73寸法AM8
固定バンド(針穴タイプ/0.5t)
エスコ¥5,780税込¥6,3581個翌日出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
3本組ゴムべらセット
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷セット内容:ゴムサイズ 95×53mm、120×55mm、150×60mm×各1本。エスコ品番EA579DA-30材質天然ゴム全長(mm)180・195・200質量(g)300柄長さ(mm)130・140・140材質(柄部)木最高耐熱温度(℃)【ゴム部】80
固定バンド(ストレートタイプ/0.8t)
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa 圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DA-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~3
伸縮アルミフレキシブルダクト
エスコ¥19,800税込¥21,7801本翌日出荷から5日以内出荷1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネートピッチ(mm)鋼線:18耐熱温度(℃)-20~220
15m 墨つぼ ミニ/黒
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
固定バンド(ストレートタイプ/0.6t)
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
固定バンド(針穴タイプ/0.8t)
エスコ¥6,250税込¥6,8751個翌日出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
M12 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-37材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~120寸法AM12
墨つぼ 21m EA581DAシリーズ
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
固定バンド
エスコ¥3,290税込¥3,6191個翌日出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。仕様●バンドサイズ(幅×厚):10×0.6mm●全長(m):20●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ4.0mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
直径40x3mmゴムクッション(4枚)
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷床のキズ防止や、防振、防音効果があります。仕様接着テープ付材質非移行性ゴム形状角形寸法(mm)Φ40×3材質(防振ゴム)非移行性ゴム特性-最大許容荷重(N)-適合用途防振