カテゴリ
- 建築金物(7)
- 切削工具(5)
- 機構部品(4)
- 測定用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- コガネイ(207)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- サンドビック(35)
- 三菱電機(30)
- 新コスモス電機(24)
- CKD(20)
- オーム電機(15)
- 住友電工ハードメタル(14)
- IDEC(和泉電気)(13)
- リスパック(12)
- ニックス(KNICKS)(12)
- omron(オムロン)(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- ダイキン工業(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- YAMAZEN(山善)(9)
- ブランドをもっと見る
「da-3」の検索結果

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥4,240~税込¥4,664~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
11mm タケノコ型プラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DA-3材質鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)11(タケノコ)寸法L(mm)58呼び径3/8inchソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)30寸法H(Φmm)15適合流体空気・油・他
M8 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-35材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法C(mm)18材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)47~73寸法AM8
3本組ゴムべらセット
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷セット内容:ゴムサイズ 95×53mm、120×55mm、150×60mm×各1本。エスコ品番EA579DA-30材質天然ゴム全長(mm)180・195・200質量(g)300柄長さ(mm)130・140・140材質(柄部)木最高耐熱温度(℃)【ゴム部】80
G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa 圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DA-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~3
伸縮アルミフレキシブルダクト
エスコ¥19,800税込¥21,7801本翌日出荷から5日以内出荷1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネートピッチ(mm)鋼線:18耐熱温度(℃)-20~220
M12 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-37材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~120寸法AM12
直径40x3mmゴムクッション(4枚)
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷床のキズ防止や、防振、防音効果があります。仕様接着テープ付材質非移行性ゴム形状角形寸法(mm)Φ40×3材質(防振ゴム)非移行性ゴム特性-最大許容荷重(N)-適合用途防振