カテゴリ

  • 建築金物(8)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(866)
  • オカムラ(岡村製作所)(366)
  • コガネイ(208)
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • Adafruit(56)
  • 住友重機械工業(51)
  • SIEMENS(47)
  • ホンダ(44)
  • ニッサン(43)
  • サンドビック(35)
  • 三菱電機(33)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(27)
  • 新コスモス電機(26)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • CKD(22)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
  • ミドリ安全(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-3」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    4,240税込4,664
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA829DA-30
  • 89-178mm ピストンリングコンプレッサー エスコ

    89-178mm ピストンリングコンプレッサー

    エスコ(1件のレビュー)
    13,800税込15,180
    1個
    当日出荷
  • 25mm カップリング(ナイロン製) エスコ

    25mm カップリング(ナイロン製)

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471DA-3形状カップリング
  • 75mm ドリルプレスバイス エスコ

    75mm ドリルプレスバイス

    エスコ
    62,800税込69,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525DA-3
  • 3mm 軸用 スナップリング エスコ

    3mm 軸用 スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DA-3材質バネ鋼軸径(Φmm)3形状軸用スナップリング
  • Axle スタンド エスコ

    Axle スタンド

    エスコ(1件のレビュー)
    17,200税込18,920
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
  • 26x350mm グリップ付 平タガネ エスコ

    26x350mm グリップ付 平タガネ

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572DA-3
  • 11mm タケノコ型プラグ エスコ

    11mm タケノコ型プラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DA-3材質鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)11(タケノコ)寸法L(mm)58呼び径3/8inchソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)30寸法H(Φmm)15適合流体空気・油・他
  • マジックガード(除菌・消臭液) エスコ

    マジックガード(除菌・消臭液)

    エスコ
    3,270税込3,597
    1本(800mL)
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルコール製品では対処できないものから、さまざまな細菌・ウイルスまで瞬間除菌率99.99%以上でしっかり分解して除菌します。気になる嫌な臭いを強力に瞬間消臭。時間をかけずに一瞬で除菌。弱アルカリ性で不揮発で、手荒れや乾燥、痛みを伴う心配がなく、敏感肌や肌の弱い人でも安心してお使いいただけます。
    成分安定型次亜塩素酸ナトリウム+超純水pH9.6~10.5危険物の類別非危険物
  • ゴムべら エスコ

    ゴムべら

    エスコ
    505税込556
    1本(1本)
    翌日出荷
    ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。
    材質天然ゴム材質(柄部)最高耐熱温度(℃)ゴム:80
  • 200x150x27mm/ #600 ソフトケンマロン エスコ

    200x150x27mm/ #600 ソフトケンマロン

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366DA-3粒度600
  • x10/22.8mm ルーペ エスコ

    x10/22.8mm ルーペ

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756DA-3
  • Φ40x 30mm マグネット(ネオジウム) エスコ

    Φ40x 30mm マグネット(ネオジウム)

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781DA-3吸着力(N)294
  • M3 x 0.5  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M3 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829DA-3
  • 30mm 軸用 スナップリング エスコ

    30mm 軸用 スナップリング

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DA-30材質バネ鋼軸径(Φmm)30形状軸用スナップリング
  • Φ2.7x 23mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ2.7x 23mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-32
  • Φ3.5x 29mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ3.5x 29mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-36
  • M30 x  3  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M30 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-30B
  • Φ3.5x 29mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ3.5x 29mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-33
  • M8 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M8 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-35材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法C(mm)18材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)47~73寸法AM8
  • 固定バンド(針穴タイプ/0.5t) エスコ

    固定バンド(針穴タイプ/0.5t)

    エスコ
    5,780税込6,358
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 20x10x3mmゴムクッション(4枚) エスコ

    20x10x3mmゴムクッション(4枚)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
    仕様接着テープ付材質非移行性ゴム寸法(mm)20×10×3
  • Φ4.5x 40mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ4.5x 40mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-34
  • 3本組ゴムべらセット エスコ

    3本組ゴムべらセット

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    セット内容:ゴムサイズ 95×53mm、120×55mm、150×60mm×各1本。
    エスコ品番EA579DA-30材質天然ゴム全長(mm)180・195・200質量(g)300柄長さ(mm)130・140・140材質(柄部)最高耐熱温度(℃)【ゴム部】80
  • 固定バンド(ストレートタイプ/0.8t) エスコ

    固定バンド(ストレートタイプ/0.8t)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa 圧力計

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~3
  • 伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ

    伸縮アルミフレキシブルダクト

    エスコ
    19,800税込21,780
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
    材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネートピッチ(mm)鋼線:18耐熱温度(℃)-20~220
  • 15m 墨つぼ ミニ/黒 エスコ

    15m 墨つぼ ミニ/黒

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
  • 固定バンド(ストレートタイプ/0.6t) エスコ

    固定バンド(ストレートタイプ/0.6t)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 固定バンド(針穴タイプ/0.8t) エスコ

    固定バンド(針穴タイプ/0.8t)

    エスコ
    6,250税込6,875
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • M12 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M12 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-37材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~120寸法AM12
  • 墨つぼ 21m EA581DAシリーズ エスコ

    墨つぼ 21m EA581DAシリーズ

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
  • Φ2.7x 21mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ2.7x 21mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-35
  • Φ2.7x 17mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ2.7x 17mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-31
  • ウィンドウホルダー エスコ

    ウィンドウホルダー

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA604DA-30寸法(mm)【吸盤間】285直径(Φmm)【吸盤】63材質(ワイヤー部)スチール材質(吸盤)樹脂
  • 排水トラップ用止水プレート エスコ

    排水トラップ用止水プレート

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌々日出荷
    材質樹脂、SUS304サイズ(mm)Φ117
  • 固定バンド エスコ

    固定バンド

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):10×0.6mm●全長(m):20●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ4.0mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 直径40x3mmゴムクッション(4枚) エスコ

    直径40x3mmゴムクッション(4枚)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
    仕様接着テープ付材質非移行性ゴム形状角形寸法(mm)Φ40×3材質(防振ゴム)非移行性ゴム特性-最大許容荷重(N)-適合用途防振
  • Φ4.5x 40mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ4.5x 40mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-37