カテゴリ
- 機構部品(6)
- 作業工具(6)
- 事務用品(4)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(864)
- オカムラ(岡村製作所)(371)
- コガネイ(216)
- ホンダ(117)
- 住友重機械工業(63)
- 三木プーリ(43)
- サンドビック(33)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- MAZDA(マツダ)(26)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- Adafruit(20)
- オーハウス(16)
- CKD(16)
- ミドリ安全(16)
- ニッサン(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Canon(15)
- オーム電機(14)
- ブランドをもっと見る
「da-5」の検索結果

100x220mm クリップボード(アルミ製)
エスコ¥1,260税込¥1,3861個当日出荷プラスチック製よりも丈夫で耐久性に優れています。エスコ品番EA762DA-5材質(ボード)アルミ、(クリップ部分)スチール寸法(mm)100×220サイズ伝票サイズ
静電気除去クロス EA929DAシリーズ
エスコ¥2,200税込¥2,4201枚翌日出荷から7日以内出荷注意:製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。 美観を重視される場所では注意してご使用ください。ワイピング効果で、指紋、油汚れを拭き取ります。三菱ケミカル(株)が開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れを拭き取る効果あります。
80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚)
エスコ(2件のレビュー)¥545税込¥6001個(5枚)当日出荷人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 凹凸面にもよくなじみます。 階段、段差等の危険表示効果もあります。用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-5粒度#50主な用途滑り止め用特性耐水性
M20 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-58ストローク(mm)6.5材質(本体)スチール寸法D(mm)6.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)30圧力(最小~最大)(N)60~120材質(センターピン)スチール寸法AM20
M5 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-52ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)スチール寸法AM5
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M16 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-57ストローク(mm)4.5材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)8.5寸法C(mm)24圧力(最小~最大)(N)45~100材質(センターピン)スチール寸法AM16
M12 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-56ストローク(mm)3.5材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)30~55材質(センターピン)スチール寸法AM12
M8 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-54ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)4寸法C(mm)16圧力(最小~最大)(N)15~30材質(センターピン)スチール寸法AM8
M10 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-55ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)20~35材質(センターピン)スチール寸法AM10
(SKS2)ハンドタップ
エスコ¥730税込¥8031本翌日出荷JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。材質SKS_2質量(g)10被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂全長(mm)280頭径(Φmm)15頭質量(g)150
230x310mm/A4 ペーパーホルダー 50枚
エスコ¥800税込¥8801パック(50枚)翌日出荷中が見えづらく、ホルダーごとシュレッダーにかけられるのでセキュリティにもおすすめです。仕様●サイズ(mm):230×310●材質:上質紙128g/m2
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥1,900税込¥2,0901本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD