カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 事務用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(864)
  • オカムラ(岡村製作所)(371)
  • コガネイ(216)
  • ホンダ(117)
  • 住友重機械工業(63)
  • 三木プーリ(43)
  • サンドビック(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • Adafruit(20)
  • オーハウス(16)
  • CKD(16)
  • ミドリ安全(16)
  • ニッサン(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • Canon(15)
  • オーム電機(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-5」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5 x 0.8  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M5 x 0.8 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-5
  • 100x220mm クリップボード(アルミ製) エスコ

    100x220mm クリップボード(アルミ製)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    プラスチック製よりも丈夫で耐久性に優れています。
    エスコ品番EA762DA-5材質(ボード)アルミ、(クリップ部分)スチール寸法(mm)100×220サイズ伝票サイズ
  • 静電気除去クロス EA929DAシリーズ エスコ

    静電気除去クロス EA929DAシリーズ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1枚
    翌日出荷から7日以内出荷
    注意:製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。 美観を重視される場所では注意してご使用ください。ワイピング効果で、指紋、油汚れを拭き取ります。三菱ケミカル(株)が開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れを拭き取る効果あります。
  • 80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚) エスコ

    80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    545税込600
    1個(5枚)
    当日出荷
    人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 凹凸面にもよくなじみます。 階段、段差等の危険表示効果もあります。
    用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-5粒度#50主な用途滑り止め用特性耐水性
  • Axle スタンド エスコ

    Axle スタンド

    エスコ(1件のレビュー)
    23,600税込25,960
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
  • 60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ

    60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159DA-5
  • 24mm 四方そり鉋(細工用) エスコ

    24mm 四方そり鉋(細工用)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588DA-5
  • 320x237x6mm クリップファイル(マグネット/黒) エスコ

    320x237x6mm クリップファイル(マグネット/黒)

    エスコ
    750税込825
    1冊
    当日出荷
    材質PP寸法(mm)320×237ブラックマグネット付き
  • 51mm カップリング(ナイロン製) エスコ

    51mm カップリング(ナイロン製)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471DA-5
  • 5mm 軸用 スナップリング エスコ

    5mm 軸用 スナップリング

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DA-5材質バネ鋼軸径(Φmm)5形状軸用スナップリング
  • 320x237x6mm クリップファイル(マグネット/クリア) エスコ

    320x237x6mm クリップファイル(マグネット/クリア)

    エスコ
    750税込825
    1冊
    翌日出荷
    材質PP寸法(mm)320×237クリアマグネット付き
  • 320x237x6mm クリップファイル(マグネット/ブルー) エスコ

    320x237x6mm クリップファイル(マグネット/ブルー)

    エスコ
    750税込825
    1冊
    翌日出荷
    材質PP寸法(mm)320×237コバルトブルーマグネット付き
  • M20 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M20 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-58ストローク(mm)6.5材質(本体)スチール寸法D(mm)6.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)30圧力(最小~最大)(N)60~120材質(センターピン)スチール寸法AM20
  • M5 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M5 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-52ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)スチール寸法AM5
  • 22/25mm コマンド用接点 エスコ

    22/25mm コマンド用接点

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-52
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-5.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-5.0MPa 圧力計

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-50種類汎用圧力計
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M16 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M16 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-57ストローク(mm)4.5材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)8.5寸法C(mm)24圧力(最小~最大)(N)45~100材質(センターピン)スチール寸法AM16
  • M12 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M12 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-56ストローク(mm)3.5材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)30~55材質(センターピン)スチール寸法AM12
  • M8 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M8 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-54ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)4寸法C(mm)16圧力(最小~最大)(N)15~30材質(センターピン)スチール寸法AM8
  • M10 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M10 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-55ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)20~35材質(センターピン)スチール寸法AM10
  • 22/25mm コマンド用接点 エスコ

    22/25mm コマンド用接点

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-51
  • (SKS2)ハンドタップ エスコ

    (SKS2)ハンドタップ

    エスコ
    730税込803
    1本
    翌日出荷
    JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
    材質SKS_2質量(g)10被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • テストハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    テストハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    5,370税込5,907
    1個
    翌日出荷
    防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
  • 150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂全長(mm)280頭径(Φmm)15頭質量(g)150
  • 230x310mm/A4 ペーパーホルダー 50枚 エスコ

    230x310mm/A4 ペーパーホルダー 50枚

    エスコ
    800税込880
    1パック(50枚)
    翌日出荷
    中が見えづらく、ホルダーごとシュレッダーにかけられるのでセキュリティにもおすすめです。
    仕様●サイズ(mm):230×310●材質:上質紙128g/m2
  • 電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ エスコ

    電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
  • 墨つぼ用つぼ綿 エスコ

    墨つぼ用つぼ綿

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    墨含みの良い、セルローススポンジ。
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    535税込589
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
  • Cリング(インパクトソケット用) エスコ

    Cリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1パック(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セパレーター付
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
"da-5" エスコ 【通販モノタロウ】