カテゴリ
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- HiKOKI(ハイコーキ)(90)
- 三木プーリ(54)
- SMC(30)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- 住友重機械工業(19)
- サンドビック(14)
- NSK(日本精工)(13)
- 能瀬精工(JNS)(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 渡辺電機工業(10)
- PENTAX(ペンタックス)(9)
- ESTERA(9)
- NACHI(不二越)(8)
- 修理(7)
- セキスイ(6)
- ParkerTAIYO(6)
- 協育歯車(5)
- リスパック(5)
- ブランドをもっと見る
「da+18」の検索結果

M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥13,600税込¥14,9601本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど