カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(608)
  • 三木プーリ(149)
  • コガネイ(104)
  • SAMTEC(47)
  • (41)
  • レイ・アウト(33)
  • NSK(日本精工)(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • 住友重機械工業(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • スズキ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • NACHI(不二越)(9)
  • ESTERA(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da25」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
3,470税込3,817
1本
当日出荷から翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
1,050税込1,155
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
25mm 軸用 スナップリング エスコ25mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1袋(30個)
当日出荷
軸径(Φmm)25材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-25形状軸用スナップリング
M8 軽荷重ボールプランジャー エスコM8 軽荷重ボールプランジャーエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM8エスコ品番EA948DA-25材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法C(mm)18材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)15~30
伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ伸縮アルミフレキシブルダクトエスコ
15,400税込16,940
1本
翌日出荷
1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネートピッチ(mm)鋼線:18耐熱温度(℃)-20~220
25m固定バンド(ステンレス製) エスコ25m固定バンド(ステンレス製)エスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
材質SUS304引張強度(kN)1.47穴寸法(Φmm)直径10.5バンド長(mm)25m
1/2sqx250mm インパクト エクステンションバー エスコ1/2sqx250mm インパクト エクステンションバーエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)250適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24エスコ品番EA164DA-250質量(g)480
47mm/250mm ウォーターポンププライヤー エスコ47mm/250mm ウォーターポンププライヤーエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)250エスコ品番EA531DA-250
スピードコントロールモーター(インダクション/SR) エスコスピードコントロールモーター(インダクション/SR)エスコ
11,500税込12,650
1個
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。