カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 清掃用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 理研計器(1,931)
  • SMC(344)
  • NSK(日本精工)(178)
  • 三菱電機(106)
  • RS PRO(106)
  • 三木プーリ(85)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • リオン(28)
  • HUBER & SUHNER(26)
  • TOA(22)
  • 山洋電気(21)
  • TDKラムダ(20)
  • TRUSCO(19)
  • マスプロ電工(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 日本アンテナ(14)
  • 東芝キヤリア(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-30」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    7,910税込8,701
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 標識テープ (危険・立入禁止) エスコ

    標識テープ (危険・立入禁止)

    エスコ
    515税込567
    1巻ほか
    翌々日出荷
    片面印刷。シンプルなコーションマーク入り立入禁止テープ。幅広テープに2色の文字で注意喚起を促します。
    材質ポリエチレン幅(mm)76厚さ(mm)0.08タイプ非粘着長さ(m)50表示内容危険(DANGER)、立入禁止(KEEP OUT)
  • M30 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M30 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA829DB-30C
  • M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-30
  • スライドホルダー(マグネット付/5枚) エスコ

    スライドホルダー(マグネット付/5枚)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1セット(5枚)
    翌日出荷
    マグネット付。壁面に掲示したまま記入できます。清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示や工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適。A4サイズの用紙がスライドで差し込めます。用紙の四隅を固定するので折れずに掲示可能。用紙は2~3枚程度を一度にはさめます。裏面のマグネットでスチール面に設置できます。四隅の取り付け用の穴をフックに掛けて掲示することもできます。はさんだ用紙をしっかり固定でき、縦向きでも横向きでも使用可能です。
    材質再生PET・ゴム磁石質量(g)96.6規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×2 (折り曲げ部分:20)用紙寸法(mm)297×210
  • 250x325x53mm/A4 図面バッグ(粘着テープ付) エスコ

    250x325x53mm/A4 図面バッグ(粘着テープ付)

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    仕様収納図面:A-4判 40mmまで材質表面:軟質透明塩化ビニル、裏面:硬質塩化ビニルを軟質半透明ビニルで覆った構造寸法(mm)250(W)×53(D)×325(H)サイズA4
  • G 3/8"/100mm/ 0-3.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-3.0MPa 圧力計

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-30種類汎用圧力計
  • 30mmx1/2sq インパクトソケット エスコ

    30mmx1/2sq インパクトソケット

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-30全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)17対辺(mm)30外径(Φmm)42寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    スイベル式ヘッド。
    材質(本体)スチール締付け能力800kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)120
  • M30 x  3  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M30 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829DB-30B
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DB-30A質量(kg)1.9種類デジタルはかり外形寸法(mm)244×232×137ひょう量(kg)20/30電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売)目量(g)20/50計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25機能風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 300x400mmマイクロファイバークロス エスコ

    300x400mmマイクロファイバークロス

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    仕様表面はガンコな汚れ落としなどのあら拭き用、裏面は仕上げ拭き用に。材質表:ポリエステル80%、ナイロン20% 裏サイズ300×400mm生地の種類マイクロファイバー
  • 3/4インチx300mm エクステンション バー エスコ

    3/4インチx300mm エクステンション バー

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618DB-300全長(mm)300差込角(inch)3/4
  • 300x400mmマイクロファイバークロス エスコ

    300x400mmマイクロファイバークロス

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    仕様表面はガンコな汚れ落としなどのあら拭き用、裏面は仕上げ拭き用に。材質表:ポリエステル80%、ナイロン20% 裏サイズ300×400mm生地の種類マイクロファイバー
  • 冷凍庫 エスコ

    冷凍庫

    エスコ
    46,200税込50,820
    1台
    翌日出荷
    静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
    材質鋼板、PS、ABS、銅等質量(kg)32ホワイト容量(L)85定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845消費電力(W)(50/60Hz)68/73耐熱温度(℃)トップテーブル:100ドア開閉方向:右開き
  • LEDセンサーライト サイレン付 AC100V/18W エスコ

    LEDセンサーライト サイレン付 AC100V/18W

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
    仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H)質量(g)約1400使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18以下検出方式パッシブインフラレッド方式感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定)保護等級IP55出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動センサー感知方式人感センサー点灯方式点灯モード点灯/フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋外・屋内の壁面検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン明るさ(Lm)1000点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ポータブル酸素モニター エスコ

    ポータブル酸素モニター

    エスコ
    43,000税込47,300
    1個
    翌日出荷
    長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
    用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ質量(g)93電源単4電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67分解能0.001使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)ブザー音80dB以上(30)指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動防滴構造本質安全防爆構造警報種類ガス警報/故障警報警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
  • デジタルタイマー(防滴型/角度付) エスコ

    デジタルタイマー(防滴型/角度付)

    エスコ
    995税込1,095
    1台
    翌日出荷
    付属品モニタ用電池、取扱説明書材質ABS質量(g)約70(電池含む)電源単4形電池1個表示方式液晶デジタル 4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69ブザー音約60dB(距離30)設定範囲最小1秒~最大99分99秒タイマの数1個アラーム警鳴時間(秒)60防滴構造IP54相当電池寿命(年)約1
  • AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    67,900税込74,690
    1台
    翌日出荷
    カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
  • AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
    コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • イヤーマフ エスコ

    イヤーマフ

    エスコ
    9,610税込10,571
    1個
    翌日出荷
    大きく設計したカップが様々なサイズの耳に合います。 ノンスリップワイヤーでカップ上下調整可能。 クッションヘッドバンド付リブタイプのクッションヘッドバンドは長く使用していても涼しく快適です。 大型ソフトクッションにより快適に使用できます。 クッションとインナーフォームの取替可能。 ワッフルカップインナーフォームにより高い遮音性能が得られます。
    エスコ品番EA800WM-10ブラック質量(g)355タイプヘッドバンドタイプ遮音値(dB)30
  • 耳  栓 (10組) エスコ

    耳 栓 (10組)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 入数は10ペア入りです。
    仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-19材質発泡ウレタンオレンジコードなしNRR値30遮音値(dB)30ケースなし
  • 耳  栓 (コード付・10組) エスコ

    耳 栓 (コード付・10組)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 入数は10ペア入りです。
    仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-20材質発泡ウレタンオレンジコードありNRR値30コード長さ(cm)約70遮音値(dB)30ケースなし
  • UHF・BS・CS用卓上ブースター エスコ

    UHF・BS・CS用卓上ブースター

    エスコ
    17,200税込18,920
    1台
    翌日出荷
    付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ω標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
  • リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコ

    リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ

    エスコ
    50,600税込55,660
    1台
    翌日出荷
    仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ
  • リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコ

    リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ

    エスコ
    78,200税込86,020
    1台
    翌日出荷
    漏電トラブル対応・絶縁管理に。
    仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40