カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「db-30-f」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-30F SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-30F

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-30F SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-30F

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • SDBバイトンスクレーパ 阪上製作所

    SDBバイトンスクレーパ

    阪上製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RF 903RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズ

    サトーパーツ
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    角型 レンズ7×7mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)0.8~1.6パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパバイトン 大阪魂

    スクレーパバイトン

    大阪魂
    81,378税込89,516
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DB SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DB

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DB SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DB

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • KEMET コンデンサ 22000μF, ,25V dc, ALS30A223DB025 KEMET

    KEMET コンデンサ 22000μF, ,25V dc, ALS30A223DB025

    KEMET
    99,980税込109,978
    1袋(50個)
    欠品中
    AEC-Q200。ねじとワッシャは付属していません。KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子
    仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 62mm高さ = 62mm長さ = 62mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type8) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type8)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    先端形状8砥石長(mm)-材質(シャンク)スチール
  • USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    127,900税込140,690
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    走査方式プログレッシブ
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状15材質(シャンク)スチール
  • ひずみゲージ式センサー用インジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ひずみゲージ式センサー用インジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
    用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    80,980税込89,078
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
  • CATV・BS・CSブースター マスプロ電工

    CATV・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。屋外(内)用 F型端子 CATV加入者宅内補償用 BS・110℃Sアンテナ給電機能搭載
    仕様CIN【CATV下り】-、【BS・BS】22dB以下、【CATV上り】-質量(g)約570(電源部取外し時:約380)電源AC100V50/60Hz 約9.7W(BS・110℃Sアンテナ4W 給電時)、増幅部DC15V 約0.2A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.47A)コード長さ(m)ACコード:約0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34周波数帯域(MHz)伝送:【CATV下り】70~962、【BS・BS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【CATV下り】定格98dBμV(FM12波、デジタル143波)、【BS・BS】定格98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)、【CATV上り】定格110dBμV(8波)雑音指数(dB)【CATV下り】8以下、【BS・BS】6以下、【CATV上り】8以下入力レベル調整【CATV下り】ATT:-、チルト:6dB/70MHz、【BS・BS】ATT:0 、10dB 切換、チルト:-、【CATV上り】ATT:-、チルト:-利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・BS】25~31/1030MHz、32~38/3224MHz、【CATV上り】15~20VSWR【CATV下り】2以下、【BS・BS】2.5以下、【CATV上り】2以下
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type53) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type53)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)2.34砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状53砥石長(mm)-材質(シャンク)スチールシャンク径2.34m/m
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)

    CKD
    52,088税込57,297
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • 6カクアナツキボタンボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボタンボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X16WSWボ図解NoMBS3230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.72、DB265SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB3010U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MBS3030 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MKF-A435-JS キャブレタ,フューエルタンク部品_No.30、DB301 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.48、MB265SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BHT500DSR キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、MB3010U エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.48、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、MB2630L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MKF-A426-JK キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.30など
  • ボウシンループハンドルクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ボウシンループハンドルクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    規格(24)タイセイコウザイ, 27,28フクム図解NoGKB2201EL 本体部品_No.23、MBS265R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、JC26DXL 本体部品_No.18、MBC225L 本体部品_No.20、MBS251H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21、MB2630L 本体部品_No.30、GKB2703L 本体部品_No.26、BCS26CSN-1 本体 背負枠部品 ボウシンループハンドルクミタテ_No.14、MB235SPL 本体部品_No.28、AC23DXL 本体部品 ボウシンループハンドルクミタテ_No.22、BCS234S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS3030 本体部品_No.30、MBC255L 本体 ハンドル部品_No.1、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.22、MBS326 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS2630F 本体部品_No.30、DB263 L 本体部品_No.30、DB265SP L 本体部品_No.30、MLB2400L 本体部品_No.24、LBC233SL-1 本体部品_No.22、MB247VL 本体部品_No.20など
  • クラッチシュ BIGM(丸山製作所)

    クラッチシュ

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クラツチシユ図解NoMB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MBS326 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MKF-340 クランクケース,シリンダ部品_No.36、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.31、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.32、MKF-330 エンジン1(マルヤマ)部品_No.35、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.31、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKF-345(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.31、MBS325R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKF-345 クランクケース,シリンダ部品_No.31、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MB3230DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32
  • ピストンリング BIGM(丸山製作所)

    ピストンリング

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MBS320-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ピストンリング_No.27、DB-S320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、DB-S320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29など
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X25アプセツト図解NoBC2520D BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、MB2600TL26 本体部品_No.32、MB227MKM 本体部品_No.26、MB265CKM 本体部品_No.44、MB267VL 本体部品_No.16、SV23A 本体部品_No.25、BC26MA-1 本体部品_No.27、MB2010ML 本体部品_No.26、MBS320-3T 本体部品_No.35、TK23 本体部品_No.27、MBV2300 本体部品_No.42、DB261L 本体部品_No.28、MB267MKM 本体部品_No.28、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.34、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.31、MBS260-3F 本体部品_No.38、DB263 L 本体部品_No.29、MB2460L 本体部品_No.30、DB233D 2G 本体部品_No.27、OS26KL 本体部品_No.31、MB2630L 本体部品_No.29、AC26S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.34など
  • コウグブクロ BIGM(丸山製作所)

    コウグブクロ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKC304-30(丸山エンジン) 付属品部品_No.2、DB-S320-1C 付属品部品_No.2、MBS200-1 付属品部品_No.2、MBS260-4F 付属品部品_No.5、AB200-1 付属品部品_No.5、BC2510 付属品部品 コウグブクロ_No.3、MBS320-2F 付属品部品_No.4、MBS260-3F 付属品部品_No.4、MB200-1G 付属品部品_No.2、MBS2402-1 付属品部品_No.2、MBL200 付属品部品_No.2、MBS260-2C 付属品部品_No.2、MBS200-2C 付属品部品_No.2、MKC304-20(丸山エンジン) 付属品部品_No.2、MB2610L 付属品部品_No.3、MBS320-3C 付属品部品_No.4、MBS260-1C 付属品部品_No.2、MB3010U 付属品部品_No.3、DB21D-1 L 付属品部品_No.2、MB2620U 付属品部品_No.3、DB-S320 01 付属品部品_No.2、BC2400 付属品部品 コウグブクロ_No.3、MB200L 付属品部品_No.2など
  • ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50F-~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50F-~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
    チューブ内径(Φmm)50
  • ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40F-~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40F-~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
    チューブ内径(Φmm)40
  • RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG40F) SMC

    RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG40F)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • 6.8V型ワイドディスプレイオーディオ KENWOOD

    6.8V型ワイドディスプレイオーディオ

    KENWOOD
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様●AMチューナー部:【受信周波数範囲(周波数ステップ)】522~1629 kHz (9 kHz)、【実用感度】99 μ V (40 dB μ )●DSP部:【グラフィックイコライザー】バンド: 13 Band/周波数( バンド1~13): 62.5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/1k/ 1.6k/ 2.5k/ 4k/ 6.3k/ 10k/ 16k Hz【ゲイン】-9/ -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0/ 、+1/ +2/ +3/ +4/ +5/ +6/ +7/ +8/ +9dB【2 ウェイ クロスオーバー】High pass filter (周波数)Through, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz、 (スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct. (ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB、Low pass filter(周波数)30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/100/ 120/ 150/ 180/ 220/250 Hz, Through(スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct.(ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB【ポジション】フロント/ リア/ サブウーファー ディレイ: 0~6.1 m (0.01 m Step)、(ゲイン)-8~0 dB、(サブウーファーレベル)-40~+6 dB●DVDプレーヤー:【D/Aコンバータ】24bit、【オーディオフォーマット】リニアPCM/DolbyAudio、【ワウ&フラッター】測定限界以下、【周波数特性】96kHz(サンプリング時):20~22,000Hz/48kHz(サンプリング時)20~22,000Hz/44.1kHz(サンプリング時)20~22000Hz、【高周波歪率】0.0001%(1kHz)、【S/N比】90.5dB、【ダイナミックレンジ】89dB、【対応ディスク】DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW、【サンプリング周波数】44.1/48/96kHz、【量子化ビット数】16/20/24ビット直線●[FMチューナー部]【受信周波数範囲(周波数ステップ)】 76.0 MHz~99.0 MHz (100 kHz)、【実用感度(S/N: 30 dB) 】16.2 dBf (1.8 μ V/75 Ω )【感度(DIN S/N : 46 dB) 】13 dBf (4.47 μ V/75 Ω )【周波数特性(± 3.0 dB) 】30 Hz~14 kHz【S/N比(dB)】50 dB (MONO)【選択度(± 400 kHz)】80 dB【ステレオセパレーション】35 dB (1 kHz)●USB【I/F部】:【周波数特性 】192 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/96 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/48 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/44.1 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz【高周波歪率】0.2% (1 kHz)【S/N 比】75 dB【ダイナミックレンジ】75 dB●オーディオ部:【最大出力】45W×4、【定格出力(at less than 1% THD)】21W×4、【周波数特性】20~20,000Hz、【プリアウトレベル(V)】2V/10kΩ、【プリアウトインピーダンス】1.4kΩ、【スピーカーインピーダンス】4~8Ω●ビデオ部:【映像方式】NTSC/ PAL、【外部映像入力レベル(Φ 3.5 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω、【外部音声最大入力レベル(RCA 端子)】 1.5 V/ 25 k Ω、【映像出力レベル(RCA 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω●モニター:【表示方式】透過TN型、【駆動方式】TFTアクティブマトリクス、【画素数】1,152,000個 / 800H×480V×RGB、【有効画素数】99.99%、【画素配列】RGBストライプ配列、【使用光源(照明方式)】LED寸法(mm)【本体埋込寸法(W×H×D)】 178×100×153質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)【LCD画面サイズ】6.8V型ワイド:151.8×79.7対応機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5電源電圧(V)12//DC Car BatteryBluetooth【Bluetooth バージョン】Bluetooth Ver. 4.1【動作周波数】2.402~2.480 GHz【RF 出力(E.I.R.P.) 】+8 dBm (Avg.), パワークラス2【最大通信距離 見通し線】約10m【対応コーデック】SBC/ AAC【対応プロファイル】HFP (Hands Free Profile)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)/PBAP (Phonebook Access Profile)
  • デジタル騒音計++ KG-70 カイセ

    デジタル騒音計++ KG-70

    カイセ
    21,880税込24,068
    1個
    10日以内出荷
    バックライト付きLCDで暗い所でも測定値が見やすい。 周波数重み特性切り換え。(A特性/C特性) 時間重み特性切り換え。(FAST/SLOW) すべりにくいラバーグリップ。 最大値・最小値測定機能付き。 表示値を固定するディスプレイホールド機能付き。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き。(解除可能)
    仕様●表示:文字高11mm●測定範囲:30dB~125dB(周波数重み特性 A特性/C特性共通)●測定確度:±5dB●サンプリング:2回/秒●時間重み特性:FAST:125ms、SLOW:1s●電源:9V 6F22電池 1個●別売付属品:1026キャリングケース●サイズ:193(H)×67(W)×44(D)mm●重量:184g●付属品:防風スクリーン、9V 6F22電池 1個(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169803アズワン品番67-4843-14
  • Moxa ケーブル - DB25M から DB9F RS232 (30 cm) (NPORT DE-211 用) MOXA

    Moxa ケーブル - DB25M から DB9F RS232 (30 cm) (NPORT DE-211 用)

    MOXA
    2,598税込2,858
    1個
    52日以内出荷