カテゴリ
- 機構部品(9)
- 作業工具(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 物流用品(6)
- 清掃用品(5)
- 日用品(4)
- 安全用品(4)
- 建築金物(4)
- テープ(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(2,030)
- オカムラ(岡村製作所)(365)
- MAZDA(マツダ)(54)
- 住友重機械工業(46)
- Texas Instruments(44)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 日本アンテナ(35)
- TOA(33)
- RS PRO(33)
- SKC(環境測定)(29)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- マスプロ電工(23)
- StarTech.com(19)
- パトライト(PATLITE)(18)
- オーム電機(17)
- ケルヒャー(16)
- 永大産業(16)
- 小野測器(11)
- ブランドをもっと見る
「db-5」の検索結果

25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-51粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
角形オイルドレンパッド
エスコ¥7,220税込¥7,9421枚翌日出荷ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25サイズ(mm)558×558危険物の類別非危険物
1.8kg/855mm 斧
エスコ¥12,800税込¥14,0801本当日出荷仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)全長(mm)855刃長(mm)80頭質量(kg)1.8
559x915mm 吸水タオル(マイクロファイバー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,900税込¥3,1901個当日出荷角の芯で、すき間や鏡の奥まった水分も拭き取ることが出来ます。 端の部分がほつれません。エスコ品番EA929DB-502材質マイクロファイバー寸法(mm)559×915
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M12 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~120
M3 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)5~7
1/2”sqx50mmインパクトエクステンションバー
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-50全長(mm)50質量(g)150寸法L(mm)50寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
エスコ¥173,000税込¥190,3001個翌日出荷仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-57質量(kg)50外径(Φmm)640×534×115(H)荷台寸法(mm)400×220ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)6
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-54粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
マグネットソフトケース
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷金属部分へのトメ具不要のマグネット付ソフトケースです。用途書類・日程表・印刷原稿などの掲示に。材質軟質塩化ビニール寸法(mm)431×346色白サイズA3収納寸法(mm)420×297
丸フック 黒 47×79mm
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷付属品丸皿タッピンねじ/3.0×20材質鋼板・シリコン幅(mm)12色黒高さ(mm)79穴径(Φmm)3.5奥行(mm)47吊下荷重(kg)7
12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
エスコ¥206,100税込¥226,7101個翌日出荷仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-58質量(kg)66外径(Φmm)640×566×115(H)荷台寸法(mm)400×220ローラー寸法(Φ×L)mm83×85積載均等耐荷重(t)12
6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)
エスコ¥72,700税込¥79,9701個翌日出荷エスコ品番EA986DB-51質量(kg)30荷台寸法(mm)250×200調整範囲(mm)500~1440ベース寸法(mm)320×268×110(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)6(3×2個)
G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷エスコ品番EA729DB-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~5
M16 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)90~180
M10 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~100
M8 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)47~73
M6 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)28~40
M5 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)19~30
12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)
エスコ¥99,400税込¥109,3401個翌日出荷エスコ品番EA986DB-52質量(kg)38荷台寸法(mm)350×200調整範囲(mm)720~1500ベース寸法(mm)420×268×110(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)12(6×2個)
丸フック 白 47×79mm
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷付属品丸皿タッピンねじ 3.0×20材質鋼板・シリコン幅(mm)12色白高さ(mm)79穴径(Φmm)3.5奥行(mm)47吊下荷重(kg)7
平フック 白 38×56mm
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷付属品丸皿タッピンねじ 3.0×20材質鋼板・シリコン幅(mm)9色白高さ(mm)56穴径(Φmm)3.5奥行(mm)38吊下荷重(kg)7
M4 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)12~22











![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)