カテゴリ

  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(20)
  • TOA(2)
  • ミニター(2)
  • KINGSTATE(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • オイレス工業(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • 富士電機(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • マスプロ電工(1)
  • HUBER & SUHNER(1)
  • MIYUKI(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • ラスタバナナ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db2.2-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
620税込682
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
430x325mm 合成セーム革クロス(ブルー) エスコ430x325mm 合成セーム革クロス(ブルー)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質PVAスポンジ、芯材:ポリエステル寸法(mm)約430×325ブルー質量(g)約120アズワン品番64-7951-69
エアーダイグラインダーキット エスコエアーダイグラインダーキットエスコ
10,100税込11,110
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mmアズワン品番65-2111-62
エアーチゼルキット エスコエアーチゼルキットエスコ
8,110税込8,921
1台
8日以内出荷
仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)アズワン品番65-2111-32