カテゴリ
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- RS PRO(20)
- TOA(2)
- ミニター(2)
- KINGSTATE(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オイレス工業(1)
- KITO(キトー)(1)
- 富士電機(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- マスプロ電工(1)
- HUBER & SUHNER(1)
- MIYUKI(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- 渡辺電機工業(1)
「db2.2-2」の検索結果
特価

エアーチゼルキット
エスコ¥8,110税込¥8,9211台翌日出荷仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
エアーダイグラインダーキット
エスコ¥10,100税込¥11,1101セット翌日出荷仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm




![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)