カテゴリ

  • 防犯用品(3)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)

「db3.7-2」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制動抵抗器 富士電機

    制動抵抗器

    富士電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
  • デリカビーズ 丸 (11/0) MIYUKI

    デリカビーズ 丸 (11/0)

    MIYUKI(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    3日以内出荷から118日以内出荷
  • BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工

    BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)

    マスプロ電工(15件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ケーブル5C(S5CFB)
  • 録音機能付きセンサースピーカー しゃべったろう君 インテリムジャパン

    録音機能付きセンサースピーカー しゃべったろう君

    インテリムジャパン
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    「センサーが動きを感知」するか「夜間感知モード(5分間隔も可能)」で、「既存のアラーム音」or「自由に録音した音声」と、光を発します。 録音内容によって、防犯・警告や案内など、様々なシーンで使用できます。 最大音量130db(3段階で調整可能)市販品の中でも最強クラス。 ソーラー&USB充電対応高性能ソーラーパネル+3.7V 1200mAhリチウムイオン電池を採用した2way充電仕様。室内ではUSBで充電することも可能です。※充電中は赤いランプが点灯します。 状況に合わせ3つのモード設定。24時間感知モード/夜間感知モード/夜間5分間隔モードの3つのモードから自由に設定できます。 アラームは2パターンから設定可能。 パターン1:「爆発音&犬の鳴き声」(※約30秒) パターン2:「お客様が自由に録音した音声」(※最大録音20秒の音声を2回) 警告や案内など様々な場面での利用が期待できます。 付属のリモコンでON/OFFなどの操作も楽々です。 アラームの作動中は赤いランプが点灯。 防水機能屋外に設置可能。(防水規格IP55) リモコン操作可能高い場所に設置した場合の操作に便利です。 英語や中国語、韓国語、アラビア語等々、外国語を録音すれば、外国人向けのアナウンスにもご使用いただけます。 【用途】防犯対策 案内 警告 不法投棄対策 防獣対策(動物の嫌がる音声を録音すれば、害獣対策・害鳥対策としてご利用いただけます)
    仕様●本体サイズ:85×88×140mm●材質:ABS樹脂●重量:約300g●内蔵バッテリー:3.7v、1200mAhアズワン品番67-5282-84
  • イヤーマフ MXシリーズ Moldex(モルデックス)

    イヤーマフ MXシリーズ

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    クッションタイプヘッドバンドは、一日を通して快適なフィット感を維持します。 一体成型によるクッションタイプのヘッドバンドは頻繁に脱着が必要な厳しいシフト環境でも一日を通して快適性を維持します。 大型のカップは様々な耳のサイズに快適にフィットします。軽量金属を採用したワイヤーは、快適な装着を維持しながらカップ調整を簡単に行えます。 洗練された外観と快適性が作業者のコンプライアンスを向上させます。 とても柔らかな低反発クッションとヘッドバンドはPVCフリーです。 光沢のある滑らかな表面仕上げにより掃除が簡単です。 第三者機関でテストされた信頼性の高い遮音性能。 MX-6イヤーマフは独自のワッフル形状カップ採用により高い遮音値を実現します。
    タイプヘッドバンドタイプ
  • 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE

    防犯ブザー PB02 + 熊鈴

    EVERSAFE
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2点×1セット)ほか
    3日以内出荷
    【防犯ブザー】130dB(飛行機のジェットエンジン)相当の大音量で緊急時の危険を周囲へ知らせます。引くだけ・押すだけ簡単操作。本体にLEDライトを搭載、懐中電灯としても使えて暗所や夜間でも安心。Type-CケーブルでのUSB充電が可能、電池交換の必要もなく経済的。【熊よけ鈴】衝撃に強い頑丈な鉄を使用し、長く使える安心仕様。ストラップの磁石に付けて簡単に消音可能。アウトドアシーンでも安心して使えるPUレザーを採用。
    用途熊への備えに!消音機能×回転式カラビナ付の熊よけ鈴。大音量130dBとLEDライト搭載 登下校や夜道も安心 子供から高齢者まで家族を守る防犯ブザーセット内容熊よけ鈴×1, 防犯ブザー×1(USB Type-C充電ケーブル×1,取扱説明書×1)(1セットあたり)対象動物熊
  • GPS追跡 防犯ブザー PB01 + 熊鈴 EVERSAFE

    GPS追跡 防犯ブザー PB01 + 熊鈴

    EVERSAFE
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2点×1セット)
    3日以内出荷
    【GPS追跡防犯ブザー】130db(飛行機のジェットエンジン)相当の大音量で緊急時の危険を周囲へ知らせます。引くだけ押すだけ簡単操作。本体にLEDライトを搭載、懐中電灯としても使えて暗所や夜間でも安心。Type-CケーブルでUSB充電が可能、電池交換の必要もなく経済的。Apple端末の「探す」アプリを使用し、離れた場所にいるご家族の現在地を地図上で確認できます。【熊よけ鈴】衝撃に強い頑丈な鉄を使用し、長く使える安心仕様。ストラップの磁石に付けて簡単に消音。アウトドアシーンでも安心して使えるPUレザーを採用。
    用途熊への備えに!消音機能×回転式のカラビナで、普段から持ち歩ける熊よけ鈴。GPS追跡機能付き 130dB大音量の防犯ブザーで家族の安全を守る。セット内容熊よけ鈴×1,GPS追跡 防犯ブザー×1(USB Type-C充電ケーブル×1,取扱説明書×1)(1セットあたり)材質GPS追跡 防犯ブザー:ABS、熊よけ鈴: 鈴(鉄)・ストラップ(PUレザー)色防犯ブザー(ブルー)×熊鈴(茶)質量(g)GPS追跡 防犯ブザー:本体(約)28.5g (パッケージ重量:約43g)、熊よけ鈴:(約)30g寸法GPS追跡 防犯ブザー:(約)縦86×横幅28×奥行17、熊よけ鈴:(約)縦14cm×横幅3.5cm×奥行2.5cm機能(GPS追跡 防犯ブザー)音量:130dB、充電電圧:5V1A、電池:3.7V/150mAh(USB Type-C充電式)、充電時間:約2時間、アラーム持続:約1.5時間、ライト点灯:約2時間/点滅:約5時間、バッテリー持続時間:約6ヶ月、動作温度:-10℃~60℃対象動物熊
  • GPS追跡 防犯ブザー PB01 + 熊鈴 EVERSAFE

    GPS追跡 防犯ブザー PB01 + 熊鈴

    EVERSAFE
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(2点×1セット)ほか
    3日以内出荷
    【GPS追跡防犯ブザー】130dB(飛行機のジェットエンジン)相当の大音量で緊急時の危険を周囲へ知らせます。引くだけ押すだけ簡単操作。本体にLEDライトを搭載、懐中電灯としても使えて暗所や夜間でも安心。Type-CケーブルでUSB充電が可能、電池交換の必要もなく経済的。Apple端末の「探す」アプリを使用し、離れた場所にいるご家族の現在地を地図上で確認できます。【熊よけ鈴】衝撃に強い頑丈な鉄を使用し、長く使える安心仕様。ストラップの磁石に付けて簡単に消音。アウトドアシーンでも安心して使えるPUレザーを採用。
    用途熊への備えに!消音機能×回転式のカラビナで、普段から持ち歩ける熊よけ鈴。GPS追跡機能付き 130dB大音量の防犯ブザーで家族の安全を守る。セット内容熊よけ鈴×1,GPS追跡 防犯ブザー×1(USB Type-C充電ケーブル×1,取扱説明書×1)(1セットあたり)対象動物熊
  • コンプレッサー サイレント4 エアテックス

    コンプレッサー サイレント4

    エアテックス
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    7日以内出荷
    オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)。最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!。2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!。大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
    用途コンプレッサー付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通)本体質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380最高圧力(MPa)約0.8定格時間(分)30空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2)空気吐出量(L/min)約45~52再起動圧力(MPa)約0.5オイル量(mL)約200圧縮方法オイル ピストン式作動音(dB)約39接続サイズ【ホース】S