カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 家電(9)
  • 安全用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(234)
  • RS PRO(102)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • 日本アンテナ(59)
  • TOA(58)
  • EBM PAPST(57)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • 三木プーリ(43)
  • マスプロ電工(43)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • 三菱電機(26)
  • リオン(25)
  • RIDEZ(ライズ)(23)
  • 山洋電気(22)
  • TEAC(21)
  • カワムラサイクル(19)
  • Beat-Sonic(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db20」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
4,000税込4,400
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
Φ70/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ70/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-203材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ70(Φ60)×40(H)
M20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
5,090税込5,599
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-20
Φ60/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ60/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-201
Φ85/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ85/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-209材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ85(Φ75)×50(H)
M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
5,090税込5,599
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-20C
G 3/8"/100mm/ 0-2.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/ 0-2.0MPa 圧力計エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DB-20種類汎用圧力計
Φ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-202
Φ80/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ80/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-207材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ80(Φ70)×45(H)
Φ75/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ75/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-205材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ75(Φ65)×45(H)
430x325mm 洗車タオル(2枚入) エスコ430x325mm 洗車タオル(2枚入)エスコ
1,480税込1,628
1袋(2枚)
当日出荷
優れた吸水性、拭き取り性を有し、吸水時はソフトな風合いをもつ洗車拭き取りクロスです
材質PVAスポンジ、芯材:ポリエステル寸法(mm)約430×325質量(g)約160アズワン品番64-7951-65
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
スイベル式ヘッド。
材質(本体)スチール締付け能力800kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)120
替ヒューズ [EA707G-23A用] エスコ替ヒューズ [EA707G-23A用]エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
M20 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM20 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
6,150税込6,765
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-20B
3/4インチx200mm エクステンション バー エスコ3/4インチx200mm エクステンション バーエスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4全長(mm)200エスコ品番EA618DB-200
R 2”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DB-20A
300x350mm 洗車用クロス(5枚) エスコ300x350mm 洗車用クロス(5枚)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
無数のミクロ繊維が手垢やタバコのヤニ等をスッキリ落とし、きれいに拭き取ります。
用途洗車拭取り、ワックス拭取り、車内、ガラスなどに材質ポリエステル・ナイロンブルーエスコ品番EA929DB-20A寸法(mm)約350×300質量(g)195
コーン用ジョイント エスココーン用ジョイントエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983DB-200取付け方法ビス止め(スチール製)
オイルドレンパン エスコオイルドレンパンエスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
漏れることなく直立または平らに保管できます。ハンドルとグリップが一体化されており、持ち運びや取り扱いが簡単です。拡張されたデザインが流体の流れ全体を捉え、混乱を軽減します。アメリカ製。
寸法(mm)440×510×152容量(L)15口径(mm)【流入口】51.56 (2.03”)【流出口】29.21 (1.15”)【通気口】5.08 (0.20”)危険物の類別非危険物
A4/S型 クリップボード エスコA4/S型 クリップボードエスコ
335税込369
1枚
翌日出荷
材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用寸法(mm)225×313サイズA4アズワン品番64-2264-58ボード厚さ(mm)3
A5/S型 クリップボード エスコA5/S型 クリップボードエスコ
365税込402
1枚
翌日出荷
材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用寸法(mm)167×229サイズA5アズワン品番64-2264-56ボード厚さ(mm)3
60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止) エスコ60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
アタッチメント(EA983DB-200)を使用するとコーンにも設置できます。
仕様アタッチメントなしエスコ品番EA983DB-202材質ポリエチレン、ABS樹脂文字内容きけん立入禁止取付方式カラーコーン取付テープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ホルダー寸法(mm)96×96×256(H)
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1/2”sqx200mmインパクトエクステンションバー エスコ1/2”sqx200mmインパクトエクステンションバーエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”全長(mm)200仕様ロックボール付
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台エスコ
12,400税込13,640
1組(2台)
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
冷凍庫 エスコ冷凍庫エスコ
46,200税込50,820
1台
翌日出荷
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等質量(kg)32ホワイト容量(L)85定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845消費電力(W)(50/60Hz)68/73耐熱温度(℃)トップテーブル:100ドア開閉方向:右開き
デジタルビデオカメラ エスコデジタルビデオカメラエスコ
35,800税込39,380
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書適合手ぶれ補正:電子式寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7フィルター直径(Φmm)52有効画素数約846万画素記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)ズーム(光学/デジタル)3倍/3.3倍総画素数約860万画素ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)シャッター速度(秒)1/10~1/2500撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)露出補正±2EV 1EVステップセルフタイマーオフ、2、5、10(秒)画質4KISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)出入力ポートUSB2.0 Type-Cモニタ3.0型 IPS (タッチパネル)記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps焦点距離22~65 (35mm換算)イメージセンサー1/2.8型 CMOS
[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ[建設機械用]スピーカー&アンプセットエスコ
35,800税込39,380
1個
当日出荷
仕様単一指向性エスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188質量(g)270電源DC24Vコード長さ(m)2定格出力(W)10コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2)プラグ短頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)出力106以上使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー)インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
6mm サイレンサー エスコ6mm サイレンサーエスコ
685税込754
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)10.5消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-6全長(mm)34.6適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
耳かけ式ヘッドセット(USB接続) エスコ耳かけ式ヘッドセット(USB接続)エスコ
2,710税込2,981
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに。 周囲の音は確認でき、雑音は拾いにくいノイズ低減高性能マイクを採用。 左右の付け替え、角度調節に自在に可能。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
コード長さ(m)1.8仕様【ヘッドホン部】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、最大入力:10mW、インピーダンス:32Ω、周波数帯域:20~20,000Hz【マイク部】マイク方式:エレクトレットコンデンサマイク、周波数帯域:100Hz~10,000、入力感度:-58dB ±3dB、アーム長さ:110mmエスコ品番EA763BC-23A寸法(mm)25×20×127質量(g)32(ケーブル含まず)対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。インターフェイスUSBイヤホン形状耳かけ型
M5 サイレンサー エスコM5 サイレンサーエスコ
565税込622
1個
当日出荷
接続口M取付ねじサイズM5×0.8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.8消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-5全長(mm)24.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
R 1/2"  サイレンサー エスコR 1/2" サイレンサーエスコ
785税込864
1個
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-104使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
R 3/4"  サイレンサー エスコR 3/4" サイレンサーエスコ
1,290税込1,419
1個
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R取付ねじサイズ3/4材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-106使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
M5   サイレンサー エスコM5 サイレンサーエスコ
285税込314
1個
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口M取付ねじサイズM5材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-100使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
8mm サイレンサー エスコ8mm サイレンサーエスコ
710税込781
1個
欠品中
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)17消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-8全長(mm)48.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
G3/8" サイレンサー エスコG3/8" サイレンサーエスコ
760税込836
1個
当日出荷
接続口G取付ねじサイズ3/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)62消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
耳かけ式ヘッドセット 防水 エスコ耳かけ式ヘッドセット 防水エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
Bluetooth 5.2に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。 スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。 パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器アズワン品番68-1846-57
ヘッドセット ワイヤレス エスコヘッドセット ワイヤレスエスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷
テレワークやWEB会議に適したオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が
仕様●サイズ:約W168×D52×H169mm●セット内容:本体、充電用USB A - Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書 <バッテリー>●マイク感度:-43dB±3dB●マイク指向性:単一指向性●マルチポイント:対応●個数:1個●再生周波数帯域:20~20,000Hz●周波数範囲:2.402~2.480GHz●重量:約64g●重量:6.5g●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●通信距離:約10m●適合規格:Bluetooth5.0(Class2)●伝送方式:GFSK●電圧:3.7v●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続再生最大時間/約23時間 連続通話最大時間/20時間 連続待受最大時間/約660時間●電力量:1.48wh●容量:400mAHアズワン品番65-9280-16
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26