カテゴリ

  • 制御機器(86)
  • 測定用品(27)
  • 作業工具(21)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電動工具(12)
  • 照明(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 物流用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 安全用品(6)
  • カー用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 保管用品(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 防災用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 手袋(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • OHNO(大野ゴム工業)(10)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • SMC(2,902)
  • RS PRO(832)
  • TRACO POWER(748)
  • Panasonic(パナソニック)(732)
  • KEMET(648)
  • omron(オムロン)(437)
  • コガネイ(387)
  • MURATA(村田製作所)(385)
  • ParkerTAIYO(332)
  • YAGEO(328)
  • BIGM(丸山製作所)(305)
  • XP POWER(271)
  • KYOCERA AVX(269)
  • VISHAY(234)
  • 渡辺電機工業(230)
  • CKD(226)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc2」の検索結果

関連キーワード
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
7,190税込7,909
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
スーパークリーン 金属洗浄剤 420mL エスコスーパークリーン 金属洗浄剤 420mLエスコ
1,340税込1,474
1本
当日出荷
機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明品名スーパークリーン使用温度範囲(℃)常温内容量(mL)420アズワン品番65-2242-54危険物の類別非危険物
No2x100mm (+) ドライバー エスコNo2x100mm (+) ドライバーエスコ
595税込655
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-2種類グリップドライバー先端サイズNo.2軸長(mm)100商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
12x250mm 電工チゼル(グリップ付) エスコ12x250mm 電工チゼル(グリップ付)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DC-2
フレアーアダプター(雌/雄) エスコフレアーアダプター(雌/雄)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷から8日以内出荷
35x490mm スクレーパー(ノンスパーキング) エスコ35x490mm スクレーパー(ノンスパーキング)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)490刃幅(mm)35
2.0x25mm [Hex]ビット エスコ2.0x25mm [Hex]ビットエスコ
385税込424
1個
当日出荷
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-2材質鍛造鋼製本数1
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"アズワン品番64-7908-60総質量(kg)8.9
[6.0x 35mm] [-]スタビー ドライバー エスコ[6.0x 35mm] [-]スタビー ドライバーエスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷から翌日出荷
種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
[LL] ニトリルゴム手袋 エスコ[LL] ニトリルゴム手袋エスコ
795税込875
1個
当日出荷
共栓 40A/G1・1/2" エスコ共栓 40A/G1・1/2"エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40アズワン品番65-2128-24
メジャー (円周測定・ステンレス製) エスコメジャー (円周測定・ステンレス製)エスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
円柱の物体に巻きつけて、目盛を見るだけで計測できます。
材質ステンレスバネ鋼幅(mm)16厚さ(mm)0.2最小目盛(mm)0.1
50A [ステンレス製] 共 栓 エスコ50A [ステンレス製] 共 栓エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
ねじ径PF2エスコ品番EA468DC-2材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)43.2材質(本体)SUS304呼び径50A外径(Φmm)78
強力金属クリーナー 420mL エスコ強力金属クリーナー 420mLエスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
金型に付着した残さを強力に溶解します。金型に傷を付けず、樹脂やゴムなどから発生したカスによる金型のクモリや残さを取り除きます。金型洗浄時間を短縮できます。きれいに洗浄できますので品質が向上します。
透明品名強力金型クリーナーFD-3使用温度範囲(℃)60以下内容量(mL)420アズワン品番65-2242-55危険物の類別非危険物
ポンプオイラー エスコポンプオイラーエスコ
6,580税込7,238
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
8本組 [Hexagon]ドライバービット エスコ8本組 [Hexagon]ドライバービットエスコ
2,980税込3,278
1個
当日出荷
寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(8本組)アズワン品番64-2236-64
ケンマロンスーパー エスコケンマロンスーパーエスコ
2,880税込3,168
1箱(10枚)
翌日出荷
10枚入り。不織布研磨材。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性の向上を実現。ソフトな風合いで凸凹部分に良くなじみ、細部まで均一な 研磨面がすばやくえられます。湿式作業においても研磨力が持続され威力を発揮します。
厚さ(mm)6寸法(mm)150×230
440mm/210mm 折込鋸(細目・替刃式) エスコ440mm/210mm 折込鋸(細目・替刃式)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DC-2折込折りたたみ式
144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒) エスコ144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DC-2粒度#60主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)504特性耐摩耗、耐候性、防水性
1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様) エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様)エスコ
27,900税込30,690
1台
翌日出荷
仕様使用トルク範囲:338~810N・m全長(mm)186質量(kg)2使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)142能力ボルト径M22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw
G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
測定流体空圧、油圧、その他エスコ品番EA729DC-20ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8圧力レンジ(MPa)0~2
65 -85mm  ステップブロックセット エスコ65 -85mm ステップブロックセットエスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637DC-24セット内容ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)2500ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)65(min)、85(max)寸法A1(mm)(ブロック2)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック2)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック2)82、(ブロック4)24
210mm/440mm 折込鋸(替刃式/厚刃) エスコ210mm/440mm 折込鋸(替刃式/厚刃)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DC-21折込折りたたみ式
[ON] 30mm穴用 銘 板 エスコ[ON] 30mm穴用 銘 板エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DC-21材質アルミ型式NA-1PN10厚さ(mm)1.2外形寸法(mm)40×42文字種別ON
[L] ニトリルゴム手袋 エスコ[L] ニトリルゴム手袋エスコ
795税込875
1個
当日出荷
2.5x25mm [Hex]ビット エスコ2.5x25mm [Hex]ビットエスコ
309税込340特価
1個
当日出荷
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-2.5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
50x50x40mm マグネット(ネオジウム) エスコ50x50x40mm マグネット(ネオジウム)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
吸着力(N)490エスコ品番EA781DC-2
NPT1/4”xNPT1/4” ボールバルブ エスコNPT1/4”xNPT1/4” ボールバルブエスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
バルブ種類ボールバルブエスコ品番EA496DC-2
[EA761DC用]直径3.6mm丸チューブ エスコ[EA761DC用]直径3.6mm丸チューブエスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
仕様EA761DC用チューブテープ長さ(mm)100mチューブ内径(Φmm)直径3.6チューブ色
25/ 33mm x10m 工業用ホース エスコ25/ 33mm x10m 工業用ホースエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)25×33全長(m)10最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25外径(Φmm)33
210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-2用/細目) エスコ210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-2用/細目)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DC-12
クリーンコート 超精密部品用保護剤 420mL エスコクリーンコート 超精密部品用保護剤 420mLエスコ
2,620税込2,882
1本
翌日出荷
速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離するときは品物の端にセロテープを貼って引っぱるだけで簡単にはがせます。
赤色透明品名クリンコート・VL使用温度範囲(℃)60以下内容量(mL)420アズワン品番65-2242-53危険物の類別非危険物
455x620x1400mm/4段キャビネット エスコ455x620x1400mm/4段キャビネットエスコ
77,300税込85,030
1個
翌日出荷
仕様B4仕切板8枚、鍵2本付均等荷重(kg)40/段(均等荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387(W)×561(D)×299(H)mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×620×1400
R 1/4”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1/4”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DC-2A
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
7,180税込7,898
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ エスコ丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズエスコ
490税込539
1パック(4個)
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
25mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ25mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DC-25
キャビネット(A5) エスコキャビネット(A5)エスコ
88,800税込97,680
1台
翌日出荷
引出し2列型。脇机型2列3段。縦仕切板3枚、A5W仕切板12枚付。鍵2本付(オールロック)。ラッチ付。カードや伝票類の整理に最適なキャビネットです。商品は完成品です。
材質スチール質量(kg)43.5ホワイト耐荷重(kg/段)40(均等荷重)引出し内寸法(mm)234(W)×562(D)×185(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)561×620×740グリーンマーク認定
キャビネット(A5) エスコキャビネット(A5)エスコ
63,500税込69,850
1台
翌日出荷
引出し1列型。脇机型3段。A5W仕切板6枚付。鍵2本付(オールロック)。ラッチ付。カードや伝票類の整理に最適なキャビネットです。商品は完成品です。
材質スチール質量(kg)31.0ホワイト耐荷重(kg/段)40(均等荷重)引出し内寸法(mm)234(W)×562(D)×185(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×620×740グリーンマーク認定