口金BA15
光色クリア
仕様24V-10W
エスコ品番EA758ZK-64
寸法(mm)18×35
ベースシングル
1セット(3個)
¥780
税込¥858
当日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色赤
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-131
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-94
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色黄
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-135
1個
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-108
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-106
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-92
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-93
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)38
光源LED
型式APN122DN
仕様IDEC製
保護構造IP65
付属品LED AC/DC24V球付
定格電圧(V)DC24
発光色緑
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-132
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-107
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色橙
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-133
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
色黄
定格電圧(V)AC/DC24
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-91
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
色橙
定格電圧(V)AC/DC24
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
種類ターミナルリレー
接点構成4極(1a×4)
定格電圧(V)DC24
エスコ品番EA940MS-12
1個
特価
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
色乳白色
定格電圧(V)AC/DC24
レンズ形状突形
取付穴(mm)Φ30
アズワン品番64-7953-41
照光形状丸形
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-109
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-3E
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.9
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
仕様●メーカー:小糸製作所(KOITO)●型番:0466●定格:24V70W●形状:H3平端子●ガラス球:T11.5●光色:クリアー●口金:PK22s●サイズ:Φ11.5×42mm●用途:フォグランプ用●フォグランプ用バルブ UN部品認証取得品
アズワン品番67-4719-57
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
色赤
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番64-7953-44
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
ボタン色赤
アズワン品番64-2283-13
定格使用電圧(V)AC/DC24
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ALN22211DN
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン色黄
端子ねじM3.5
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
色緑
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番64-7953-43
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様24V-5W
エスコ品番EA758ZK-63
寸法(mm)18×35
ベースシングル
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
接点構成1a1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式AVLN32211DN
定格電圧AC/DC24V
端子ねじM3.5
径(mm)40
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H)
質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力【USB】DC5V/2.4A
端子形状【USB】Aタイプ
出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)
定格出力電流(A)15(シガーソケット時)
入力電圧(V)DC24
入力方式シガープラグ
コード長さ(mm)900
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
アズワン品番65-2226-52
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-33E
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
RoHS適合品
仕様LED AC/DC24球付
型式UPQN422D
色乳白色
保護構造IP40
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番65-2253-84
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
ボタン色緑
定格使用電圧(V)AC/DC24
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-53H
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.9
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
矩形波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付
※定格出力は車種により異なります。
【USB端子仕様】
大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード
アズワン品番64-7926-15
1個
¥9,250
税込¥10,175
欠品中
色緑
定格電圧(V)AC/DC24
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
吸着力(N)113
エスコ品番EA984CM-1
1個
¥2,520
税込¥2,772
欠品中
6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W
USBとコンセントで安定した電源を供給
大型車両(トラック、バス)向きインバーター
AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375
アズワン品番65-2226-46
1台
¥37,700
税込¥41,470
翌日出荷
サイドターン用
UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm
アズワン品番65-2178-95
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
ターンシグナル用
耐振長寿命
ECE認証取得品
仕様●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm
アズワン品番65-2178-94
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
吸着力(N)253
エスコ品番EA984CM-2
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ