カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 農具(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(637)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • コガネイ(31)
  • 山田照明(22)
  • 三菱マテリアル(18)
  • StarTech.com(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • 協育歯車(12)
  • TOSTEM(LIXIL)(11)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(11)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
  • イトーキ(9)
  • ニッサン(9)
  • Kordz(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • TOEX(LIXIL)(6)
  • イスカル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd-3」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコNPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
用途エアー用材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT3/8”エスコ品番EA140DD-3使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)11
36mm テープカセット(マグネット/黄) エスコ36mm テープカセット(マグネット/黄)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
テープ地色アズワン品番64-2261-88
建築用銅管 エスコ建築用銅管エスコ
19,300税込21,230
1本(2本)
翌日出荷
直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T全長(m)2
DC 24V/92mm 強力ブザー エスコDC 24V/92mm 強力ブザーエスコ
11,000税込12,100
1個
当日出荷
仕様屋内用、非常警報用エスコ品番EA940DD-38質量(g)140外形寸法(mm)Φ92×50(H)定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.065保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命10時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)21.6~26.4最小動作電圧19.2Vパネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)音量(dB)93
270x360x80mm/A4 メールバッグ(黒/マチ付) エスコ270x360x80mm/A4 メールバッグ(黒/マチ付)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)270高さ(mm)80質量(g)128奥行(mm)360アズワン品番64-7917-94
31x40mm フック(ステンレス製) エスコ31x40mm フック(ステンレス製)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DD-3
4-32mm テーパーリーマー エスコ4-32mm テーパーリーマーエスコ(1件のレビュー)
6,130税込6,743
1個
当日出荷
刃長(mm)105エスコ品番EA568DD-32
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/緑) エスコ50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/緑)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-3A材質剥離紙主な用途滑り止め用
36mm テープカセット(マグネット/赤) エスコ36mm テープカセット(マグネット/赤)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
テープ地色アズワン品番64-2261-72
#3x150mm [+]ドライバー(手元六角付) エスコ#3x150mm [+]ドライバー(手元六角付)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DD-3種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
薪割りワイドくさび エスコ薪割りワイドくさびエスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
用途巻き割り
300mm はさみ(ノンスパーキング) エスコ300mm はさみ(ノンスパーキング)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)300刃長(mm)75
M20x10mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコM20x10mm [ダブルナット]インデックスプランジャーエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
寸法A10寸法BM20仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-34材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)61寸法C(mm)33寸法K(mm)30
M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコM10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャーエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
寸法A6寸法BM12仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-32材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)41.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19
85mm ストレーナー(ステンレス製) エスコ85mm ストレーナー(ステンレス製)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DD-3
[LL] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー) エスコ[LL] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー)エスコ
7,390税込8,129
1個
翌日出荷
クラス1000対応。センターファスナー。
ホワイトサイズLLエスコ品番EA996DD-3材質ポリエステル
強力ブザー エスコ強力ブザーエスコ
8,050税込8,855
1個
翌日出荷
屋内用。非常警報用。配電盤、分電盤、制御盤などの機器やパネルに非常警報用としてご使用いただけます。ねじ3本入り。RoHS対応品。
寸法(mm)Φ92×50質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~+40保存温度(℃)-20~+50絶縁抵抗(MΩ)100~寿命80時間RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)Φ4.5 (3穴)音量(dB)90使用湿度(%RH)45~85
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
225mm はさみ(ノンスパーキング) エスコ225mm はさみ(ノンスパーキング)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)225刃長(mm)98
M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコM16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャーエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
寸法A8寸法BM16仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-33材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)54寸法C(mm)33寸法K(mm)24
36mm テープカセット(マグネット/白) エスコ36mm テープカセット(マグネット/白)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
テープ地色アズワン品番64-2261-84
フローティングベストキーホルダー エスコフローティングベストキーホルダーエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
浮力材入りのフローティングベスト型キーホルダー。万が一水に落下しても、浮力材入りなので救助可能。カギが2つ程度なら浮いています。
材質浮力材:EVA全長(mm)65全15色 (色指定できません)材質(本体)ナイロン質量(g)20口の開き(mm)10内径(mm)リング:22
薪割りねじれくさび エスコ薪割りねじれくさびエスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
用途巻き割り仕様●幅(mm):76.2mm●長さ(mm):216mm●厚み(mm):63.5mm●入数:1●材質:鍛鋼●重量:1.8kgアズワン品番65-2165-93
R 3/8”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 3/8”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DD-3A
台はかり エスコ台はかりエスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
種類防水台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380ひょう量単位kg
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコM10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャーエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
寸法A5寸法BM10仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-31材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)34.5寸法C(mm)21寸法K(mm)17
200kgx 3m 電動チェーンブロック エスコ200kgx 3m 電動チェーンブロックエスコ
117,100税込128,810
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987DD-3質量(kg)7.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
工業用換気扇(1速) EA897Eシリーズ エスコ工業用換気扇(1速) EA897Eシリーズエスコ
51,500税込56,650
1台
8日以内出荷
騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ