カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 防犯用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SCHURTER(28)
  • 三菱マテリアル(14)
  • Festo(10)
  • ワルター(8)
  • ParkerTAIYO(6)
  • アイセル(4)
  • 三菱マヒンドラ農機(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ホンダ(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • KTC(2)
  • CKD(2)
  • 重松製作所(2)
  • brembo(2)
  • XP POWER(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd11」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125x125x1345mm タンパー エスコ

    125x125x1345mm タンパー

    エスコ
    5,750税込6,325
    1本
    当日出荷
    土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます
    仕様滑り止めラバーグリップ付材質スチール全長(mm)1345質量(kg)4.5先端サイズ(mm)125×125
  • 割ピン式シャックル(ステンレス製) エスコ

    割ピン式シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    割ピンでリベットを固定します。
  • [M] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー) エスコ

    [M] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー)

    エスコ
    7,390税込8,129
    1個
    翌日出荷
    クラス1000対応。センターファスナー。
    エスコ品番EA996DD-11材質ポリエステルブルーサイズM
  • 8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ

    8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質工具鋼厚さ(mm)7.3×7.6寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235全長(mm)235質量(g)60
  • 100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄) エスコ

    100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)

    エスコ
    5,590税込6,149
    1個
    翌日出荷
    屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
    用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-11A材質剥離紙主な用途滑り止め用
  • DC24V/150mm 火災報知用ベル エスコ

    DC24V/150mm 火災報知用ベル

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DD-11
  • 410x510 mm 吸収マット(油・液体用/100枚) エスコ

    410x510 mm 吸収マット(油・液体用/100枚)

    エスコ
    47,800税込52,580
    1個
    翌日出荷
    帯電防止加工処理。 ミシン目により手でカットできます。
    用途油・液体専用エスコ品番EA929DD-11材質ポリプロピレン厚さ(mm)3寸法(mm)410×510対応オイル、液体吸収量(L)約114/100枚
  • [EA121DD用] 交換用エアホース エスコ

    [EA121DD用] 交換用エアホース

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    材質PU、ナイロンホース長さ(m)(使用範囲)1.5取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
  • M20x33mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M20x33mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:30
  • M16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:24
  • M10x17mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M10x17mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:16
  • M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19
  • ネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電) エスコ

    ネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電)

    エスコ
    91,500税込100,650
    1個
    4日以内出荷
    EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。
    付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル寸法(mm)206.6×205×44.5質量(g)936入力ビデオ映像:4チャンネル互換性ONVIF(T/S/G)動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)10~93USBポートUSB2.0×2ディスプレイモード4分割