カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
    • 金属用パテ(5)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Devcon(デブコン)(71)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「devcon」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ補修パテ エスコアルミ補修パテエスコ
9,370税込10,307
1個
翌日出荷
特にアルミニウム、アルミニウム合金、マグネシウム、その他の軽金属から作られた部品の補修に適しています。Devcon F 相当品。
付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付アルミ使用温度範囲(℃)15~40容量(g)500耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60(20℃)引張強度(MPa)31粘度(mPa・s)880硬化時間(時間)【完全】36(強度100%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:20標準使用量(kg/m2/回)1.9
鉄補修パテ(ペースト状) エスコ鉄補修パテ(ペースト状)エスコ
9,680税込10,648
1個
翌日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200,000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
鉄補修パテ(ペースト状) エスコ鉄補修パテ(ペースト状)エスコ
35,700税込39,270
1個
翌日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)2000耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200,000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
[高耐熱]鉄補修パテ エスコ[高耐熱]鉄補修パテエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1,700,000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3
鉄補修パテ エスコ鉄補修パテエスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
タンクの腐食損傷やピッティングの除去、パイプや鋳物の修理、機械部品のハウジングのひび割れの除去に使用できます。Devcon A 相当品。DNV認証品。垂直面にも塗布できます。腐食による損傷や孔食の除去、穴や吹き抜けの修復に使用できます。溶接のように熱変形が発生しないため、溶接の代替として使用できます。
付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋。ダークグレー容量(g)500(主剤:453、硬化剤:47)耐圧(MPa)80耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60(20℃)引張強度(MPa)41粘度(mPa・s)850硬化時間(時間)6(強度80%) / 24(強度100%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:10標準使用量(kg/m2/回)2.6
関連キーワード
金属用パテカテゴリ
関連カテゴリ