カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 研磨材(9)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(87)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(49)
  • New-Era(ニューエラー)(38)
  • GILSON(ギルソン)(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • 椿本チエイン(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • 七星科学研究所(11)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • マキタ(9)
  • イトーキ(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • サンドビック(8)
  • フジキン(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • TRUSCO(7)
  • 流体工業(7)
  • ネグロス電工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df-10」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
2,070税込2,277
1本
当日出荷から翌日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
1,720税込1,892
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ドリル(HSS) エスコ六角軸ドリル(HSS)エスコ
3,260税込3,586
1セット(10本)
当日出荷
チタンコーティング
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mmアズワン品番65-2231-17
Rc    1"  ゲートバルブ(真鍮製) エスコRc 1" ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88アズワン品番64-7858-06ねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
1,860税込2,046
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
3/4"sqx1・1/8"  ソケット エスコ3/4"sqx1・1/8" ソケットエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618DF-10
G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ(1件のレビュー)
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DF-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
弓鋸 大型木材用 610mm エスコ弓鋸 大型木材用 610mmエスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
簡単に刃の交換が可能です。乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
材質刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼全長(mm)731質量(g)780刃長(mm)610深さ(mm)120刃厚(mm)0.7アズワン品番65-2153-17
銅管エルボ (90°) エスコ銅管エルボ (90°)エスコ
4,840税込5,324
1パック(10個)
翌日出荷
10個入り。壁や柱を避けたり、機器の接続口に合わせて配管の向きを変える際に使用します。
材質
2本組 [+-]ドライバー(貫通柄) エスコ2本組 [+-]ドライバー(貫通柄)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DF-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白) エスコ5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
テープ地色収縮温度90~270℃アズワン品番64-2262-14適合ケーブル(Φmm)5(2.8~5.5)
R  1 ”両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1 ”両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DF-10A
AC100V/300W レフ電球 エスコAC100V/300W レフ電球エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
電球の種類レフ電球仕様300W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-103電球形状レフ電球
[EA905DF-101用]連結ブリッジ エスコ[EA905DF-101用]連結ブリッジエスコ
47,000税込51,700
1個
翌日出荷
仕様EA905DF-101用連結ブリッジ
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
45,000税込49,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
[EA905DF-101用]連結手すり(ブリッジ部) エスコ[EA905DF-101用]連結手すり(ブリッジ部)エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
仕様EA905DF-101用連結手すり(ブリッジ部)
1.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,260税込2,486
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0粒度170寸法(mm)刃径:1.1、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7928-97
0.2x5.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ0.2x5.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:0.2、刃長:5.0、全長:40アズワン品番64-7928-85入数1本入り
1/2"DRx 8mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DRx 8mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2202-66
1/2"DRx 6mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DRx 6mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)6差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2202-64
AC100V/500W レフ電球 エスコAC100V/500W レフ電球エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
電球の種類レフ電球仕様500W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-105電球形状レフ電球
1.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.0、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7928-96入数1本入り
0.9x4.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ0.9x4.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0粒度325寸法(mm)刃径:0.9、刃長:4.0、全長:50アズワン品番64-7928-95入数1本入り
0.8x4.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ0.8x4.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0粒度325寸法(mm)刃径:0.8、刃長:4.0、全長:50アズワン品番64-7928-94入数1本入り
0.6x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ0.6x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:0.6、刃長:3.0、全長:50アズワン品番64-7928-92入数1本入り
0.3x2.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ0.3x2.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
7,010税込7,711
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:0.3、刃長:2.0、全長:40アズワン品番64-7928-86入数1本入り
1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)7差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2202-65
1/2"DRx 4mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DRx 4mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)4差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2202-62
[6.0x100mm] [-]貫通ドライバー エスコ[6.0x100mm] [-]貫通ドライバーエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DF-100種類グリップドライバー軸長(mm)100商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
[EA905DF-101用]ポール エスコ[EA905DF-101用]ポールエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様EA905DF-101用ポール
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-91
0.7x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ0.7x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0粒度325寸法(mm)刃径:0.7、刃長:3.0、全長:50アズワン品番64-7928-93入数1本入り
0.5x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ0.5x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0粒度325寸法(mm)刃径:0.5、刃長:3.0、全長:50アズワン品番64-7928-91入数1本入り
1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2202-63
[EA905DF-101用]はしご エスコ[EA905DF-101用]はしごエスコ
76,000税込83,600
1個
8日以内出荷
仕様EA905DF-101用1140/1750mmはしご
[EA905DF-101用]補助手すり エスコ[EA905DF-101用]補助手すりエスコ
38,200税込42,020
1個
8日以内出荷
仕様EA905DF-101用補助手すり
1100x1785x1140-1750mm移動式室内足場台 エスコ1100x1785x1140-1750mm移動式室内足場台エスコ
400,900税込440,990
1個
8日以内出荷
直径100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。 エレベーターへの搭載が可能。
最大使用荷重(kg)200仕様仮設工業会認定品材質アルミ合金収納寸法・幅(mm)526収納寸法・奥行(mm)1100収納寸法・高さ(mm)1740天板寸法・幅(mm)1100天板寸法・奥行(mm)1785
移動式室内足場台 エスコ移動式室内足場台エスコ
403,600税込443,960
1台
当日出荷
仮設工業会認定品 Φ100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。 別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。
仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55アズワン品番65-2238-90
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷
セパレーター付