41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
2,070 税込2,277
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途鉄鋼、ステンレス、アルミ 仕様取付部寸法:13mm 材質HSS(チタンコーティング) 寸法(mm)10 全長(mm)65 入数1 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,290 税込1,419
当日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DF-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

簡単に刃の交換が可能です。乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
材質刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼 全長(mm)731 質量(g)780 刃長(mm)610 深さ(mm)120 刃厚(mm)0.7 アズワン品番65-2153-17
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷


材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88 アズワン品番64-7858-06 ねじ径Rc1” バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DF-10 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷


チタンコーティング
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。 仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mm アズワン品番65-2231-17
1セット(10本)
2,690 税込2,959
当日出荷

用途鉄鋼、ステンレス、アルミ 仕様取付部寸法:13mm 材質HSS(チタンコーティング) 寸法(mm)10.5 全長(mm)65 入数1 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,320 税込1,452
当日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

電球の種類レフ電球 仕様300W EA814DF-11~-13用替電球 エスコ品番EA814DF-103 電球形状レフ電球
1個
1,920 税込2,112
8日以内出荷


1個
47,000 税込51,700
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷

1個
38,200 税込42,020
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DF-100 種類グリップドライバー 軸長(mm)100 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
785 税込864
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度170 寸法(mm)刃径:1.1、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7928-97
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:0.2、刃長:5.0、全長:40 アズワン品番64-7928-85 入数1本入り
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

直径100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。 エレベーターへの搭載が可能。
最大使用荷重(kg)200 仕様仮設工業会認定品 材質アルミ合金 収納寸法・幅(mm)526 収納寸法・奥行(mm)1100 収納寸法・高さ(mm)1740 天板寸法・幅(mm)1100 天板寸法・奥行(mm)1785
1個
400,900 税込440,990
翌日出荷

電球の種類レフ電球 仕様500W EA814DF-11~-13用替電球 エスコ品番EA814DF-105 電球形状レフ電球
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.0、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7928-96 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度325 寸法(mm)刃径:0.9、刃長:4.0、全長:50 アズワン品番64-7928-95 入数1本入り
1本
2,060 税込2,266
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度325 寸法(mm)刃径:0.8、刃長:4.0、全長:50 アズワン品番64-7928-94 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:0.6、刃長:3.0、全長:50 アズワン品番64-7928-92 入数1本入り
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:0.3、刃長:2.0、全長:40 アズワン品番64-7928-86 入数1本入り
1本
9,140 税込10,054
翌日出荷

テープ地色 収縮温度90~270℃ アズワン品番64-2262-14 適合ケーブル(Φmm)5(2.8~5.5)
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷


材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-91
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度325 寸法(mm)刃径:0.7、刃長:3.0、全長:50 アズワン品番64-7928-93 入数1本入り
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度325 寸法(mm)刃径:0.5、刃長:3.0、全長:50 アズワン品番64-7928-91 入数1本入り
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

仮設工業会認定品 Φ100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。 別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。
仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55 アズワン品番65-2238-90
1台
403,600 税込443,960
当日出荷


インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114 差込角(inch)適合:1/2” 内径(mm)リング:19
1袋(5個)
630 税込693
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114 アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
590 税込649
翌日出荷