カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(43)
- HIROSE(ヒロセ電機)(33)
- イトーキ(13)
- TDKラムダ(8)
- 大阪魂(8)
- 椿本チエイン(7)
- フジキン(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 雅(5)
- アズワン(4)
- SK11(4)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
- マキタ(3)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
- Vesrah(3)
- omron(オムロン)(2)
- THK(2)
- ブランドをもっと見る
「df012」の検索結果

アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥2,680税込¥2,9481本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥2,380税込¥2,6181本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30ピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06