カテゴリ

  • 研磨材(11)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 照明(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • HIROSE(ヒロセ電機)(114)
  • RS PRO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 七星科学研究所(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • ハイテクウッドプラス(9)
  • New-Era(ニューエラー)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • SMC(5)
  • コスメック(4)
  • 新コスモス電機(3)
  • ベロス(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ワルター(3)
  • オンリーワン(OnlyOne)(3)
  • イスカル(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df11」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
25,400税込27,940
1個
当日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-93付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
380x330mm クリーンクロス(50枚入) エスコ380x330mm クリーンクロス(50枚入)エスコ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
欠品中
エスコ品番EA929DF-11
200x20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚) エスコ200x20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)エスコ
840税込924
1個
当日出荷
用途浴室のすべり対策に仕様透明タイプエスコ品番EA944DF-11主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)200
11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
2,040税込2,244
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)11全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
25A/G 1”   防虫目皿(外ねじ) エスコ25A/G 1” 防虫目皿(外ねじ)エスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DF-11
[1点用] 防水 コントロールボックス エスコ[1点用] 防水 コントロールボックスエスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型エスコ品番EA940DF-11材質アルミダイカスト型式AGA211Y穴径(Φmm)30取付穴数1点保護IP65サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
14x160mm チゼル(ノンスパーキング) エスコ14x160mm チゼル(ノンスパーキング)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)160刃幅(mm)14
1.5x1.8mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.5x1.8mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DF-11
3/4"sqx1・3/16" ソケット エスコ3/4"sqx1・3/16" ソケットエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618DF-11
[EA905DF-111用] ポール エスコ[EA905DF-111用] ポールエスコ
11,000税込12,100
1本
当日出荷
EA905DF-111用ポール(足場台別売) 昇降時は昇降はしごの両サイドにセットし、手がかり棒としてご使用下さい。
仕様●重量:1.2kg●天板からの高さ:900mmアズワン品番65-2238-93
[EA905DF-111用] はしご エスコ[EA905DF-111用] はしごエスコ
54,000税込59,400
1台
当日出荷
EA905DF-111用 675~868mmはしご(足場台別売)
仕様●重量:4.5kg●伸長:675~868mm●幅:570mmアズワン品番65-2238-92
[EA905DF-111用] 連結補助手すり エスコ[EA905DF-111用] 連結補助手すりエスコ
26,200税込28,820
1台
当日出荷
EA905DF-111用補助手すり(足場台別売)
仕様●重量:3kg●全長:1752mm●幅:468mmアズワン品番65-2238-91
移動式室内足場台 エスコ移動式室内足場台エスコ
403,600税込443,960
1台
当日出荷
仮設工業会認定品 Φ100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。 別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。
仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55アズワン品番65-2238-90
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形種類電動機直接操作用保護構造IP65接点構成2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格通電電流(A)15ボタン文字上、下ボタン数2点(1組)アズワン品番65-2253-91適合電動機(kW)(最大容量)2.2
11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
2,230税込2,453
1本
翌日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)11.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
2.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ2.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,260税込2,486
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0粒度120寸法(mm)刃径:2.1、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-08入数1本入り
1.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.6、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-03入数1本入り
1.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.2、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7928-98入数1本入り
1/2"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DRx12mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)12差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2202-68
OAデスク エスコOAデスクエスコ
42,800税込47,080
1台
翌日出荷
オフィスやSOHOに最適なシステムOAデスク。環境面への配慮と使いやすさを追求したシステムOAデスク。
材質天板:木製メラニン化粧板 脚パネル、間口パネル:スチールメラニン焼付塗装 キャスター:ナイロンホワイトグレーキャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2グリーンマーク認定
2.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ2.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0粒度140寸法(mm)刃径:2.0、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-07入数1本入り
1.3x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.3x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.3、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7928-99入数1本入り
1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)14差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2202-69
1.9x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.9x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,260税込2,486
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0粒度120寸法(mm)刃径:1.9、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-06入数1本入り
1.5x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.5x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.5、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-02入数1本入り
1/2"DRx19mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DRx19mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)19差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2202-71
1.8x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.8x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.8、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-05入数1本入り
1.7x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.7x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,090税込2,299
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0粒度120寸法(mm)刃径:1.7、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-04
1.4x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.4x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.4、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-01入数1本入り
1/2"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DRx17mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)17差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2202-70
1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)10差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2202-67
AC100V/300W レフ電球 エスコAC100V/300W レフ電球エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
電球の種類レフ電球仕様300W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-103電球形状レフ電球
AC100V/500W レフ電球 エスコAC100V/500W レフ電球エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
電球の種類レフ電球仕様500W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-105電球形状レフ電球
ジャッキ用アダプター エスコジャッキ用アダプターエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)