カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • オフィス家具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ALBA(アルバ)(6)
  • DFG(ディーエフジー)(5)
  • ESTERA(7)
  • MDF(エムディーエフ)(5)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • POSH Faith(6)
  • TMEHジャパン(5)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • コクヨ(4)
  • ノガ(8)
  • ハウスビーエム(5)
  • プロテック(30)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • 日本製線(11)
  • 東芝ライテック(6)
  • 渡辺電機工業(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg-10」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥2,840税込¥3,124
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • R 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DG-10
  • 3/8"sqx51mm ユニバーサルジョイント エスコ

    3/8"sqx51mm ユニバーサルジョイント

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DG-10
  • 脚キャップ(角型) エスコ

    脚キャップ(角型)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1袋(4個)
    翌日出荷
    1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。
    材質PP色ブラウン質量(g)120(1個)耐荷重(kg)100適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30~95以下サイズ(mm)119×108×57
  • 1/2sqx10mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx10mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-10全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
  • 10mmx3/8インチ ニードルバルブ エスコ

    10mmx3/8インチ ニードルバルブ

    エスコ
    ¥6,440税込¥7,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DG-103形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)10接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • 3.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    3.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-10
  • M10x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ

    M10x1/2Sq [XZN]ソケット

    エスコ
    ¥4,210税込¥4,631
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611DG-10全長(mm)53サイズM10質量(g)94寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2
  • 脚キャップ(角型) エスコ

    脚キャップ(角型)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1袋(4個)
    翌日出荷
    1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1テーブルの脚を差し込む側の内側の底に、付属のすべり止めゴムシートを貼ってください。2本品をテーブルの各脚にはめこみます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓の各脚に。
    材質PP色ブラウン質量(g)62(1個)耐荷重(kg)100適合サイズ(mm)角足:細い足用の穴35×35以下、太い足用の穴58×58以下 丸足:細い足用の穴35以下、太い足用の穴65以下サイズ(mm)75×75×80
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19