カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,006)
  • バイク純正部品(2,253)
  • 自動車純正部品(1,304)
  • 作業工具(1,208)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,157)
  • 制御機器(1,132)
  • パソコン/周辺機器(1,117)
  • トラック純正部品(825)
  • 空調・照明・電設資材(737)
  • オフィス家具(632)
  • FA担当者のオススメ新商品(467)
  • バイク部品(465)
  • 測定用品(463)
  • 電気材料(437)
  • 切削工具(435)
  • 科学研究・開発用品(286)
  • メカニカル部品(282)
  • 農業機械(255)
  • 建築金物(249)
  • 配管・水廻り設備部材(219)
  • 家電(218)
  • 物流用品(214)
  • 作業服(207)
  • 電動工具(187)
  • 船舶用品・漁業資材(184)
  • バッテリー・電装(179)
  • 事務用品(175)
  • 安全保護具(169)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(168)
  • 自動車補修部品(164)
  • 農業・園芸資材(145)
  • 建材・エクステリア(141)
  • 学童・教育用品(138)
  • 機構部品(136)
  • 店舗什器・備品(131)
  • カー用品(121)
  • 研磨材(114)
  • タイヤ・足回り(108)
  • 完成車(95)
  • 溶接用品(93)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(89)
  • 自転車部品(89)
  • フォークリフト・産機・建機用品(80)
  • 清掃用品(71)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(64)
  • 厨房用品(62)
  • 保管用品(56)
  • 安全用品(54)
  • 防犯用品(54)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(49)
  • 梱包用品(48)
  • 卓上消耗品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 手袋(32)
  • 空圧工具(32)
  • 日用品(30)
  • 防災用品(29)
  • 鈑金・塗装(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(28)
  • 医療(26)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 介護用品(20)
  • テープ(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 農具(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • ヘルスケア(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 塗料(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 安全標識(9)
  • エンジン工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 理美容(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 住設機器(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • マスク(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 進物(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 縫製用品(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)

「dg」の検索結果

関連キーワード
29,849件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エプロン DG902 クロダルマ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブルー

    エプロン DG902

    クロダルマ(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    イベントやアウトドアなどさまざまなシーンをお洒落に演出。 多彩で便利な大容量ポケット付き。
    サイズF混率(%)綿100
  • デジタルファインサーモ DG2N 八光電機

    デジタルファインサーモ DG2N

    八光電機(11件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷
    接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
    付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
  • ダンディコンテナー ジャンボ(DG) 花岡車輌

    ダンディコンテナー ジャンボ(DG)

    花岡車輌(8件のレビュー)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    翌日出荷から40日以内出荷
    運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
    材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴム
  • ジャンボ(DG) 花岡車輌

    ジャンボ(DG)

    花岡車輌
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
    材質スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)935(883)材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ・全周ゴム材質(荷台)スチール
  • 耳金付DG用ホルダアダプタ DGーX カネテック

    耳金付DG用ホルダアダプタ DGーX

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • D.GROW 防寒コート (N-1スタイル) DG503 クロダルマ
    ブラウン
    ブルー

    D.GROW 防寒コート (N-1スタイル) DG503

    クロダルマ(6件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1着
    3日以内出荷
    ミリタリー風ロゴプリント、大きめ内ポケット、大きめボタン、調整ドローコート
    仕様左袖ペン差し、衿ボア、左胸ポケット、冷気の侵入を防ぐジャージ付の二重構造種別防寒コート混率(%)表/綿100(オックス)・裏/ポリエステル100(身頃:ボアフリース、袖:タフタ ダイヤキルト)・中綿/ポリエステル100
  • DGコーナーガード 3M(スリーエム)

    DGコーナーガード

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。 強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
    用途柱、壁のコーナーガード。トラスコ品番294-7501種別貼付タイプ材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム)形状L字型幅(mm)50(内寸の一辺)厚さ(mm)16質量(kg)1.2色イエロー長さ(m)1
  • Φ15DG用ホルダアダプタ  DGー15ー6 カネテック

    Φ15DG用ホルダアダプタ DGー15ー6

    カネテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業
    グレー
    ブラック
    レッド

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • アリ溝付DG用ホルダアダプタ DGーAMー6 カネテック

    アリ溝付DG用ホルダアダプタ DGーAMー6

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
  • ダクタイル グローブ 10-DG-N 10-DG-Nシリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル グローブ 10-DG-N 10-DG-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • 標準DGホルダーセット(DG61003+DG1000) ノガ

    標準DGホルダーセット(DG61003+DG1000)

    ノガ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.6マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • フラッシュライト Gシリーズ 004DG GENTOS

    フラッシュライト Gシリーズ 004DG

    GENTOS
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    シンプル&クールデザイン。
    付属品ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池仕様スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久トラスコ品番779-7966寸法(mm)Φ16.2×142.4質量(g)60(電池含む)全光束(Lm)18光源Φ5mm白色LED×1灯使用電池単4アルカリ電池×2本連続点灯時間約8時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)18明るさ(Lm)18実用点灯時間約8時間照射距離(m)17電球の種類LED特殊用途防沫
  • DG金具 カネテック

    DG金具

    カネテック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
  • DGシリーズ ガス用圧力スイッチ CKD

    DGシリーズ ガス用圧力スイッチ

    CKD
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥23,382~税込¥25,720~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • DG用ナイロンディスク パオック

    DG用ナイロンディスク

    パオック
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    翌々日出荷
    変速ディスクグラインダDGSA-100用ナイロンディスクです。
    用途変速ディスクグラインダ DGSA-100用ナイロンディスクとして。適合機種DG-100SPA砥粒A砥粒取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)6000
  • ダブルアップDG BASF(ビーエーエスエフ)

    ダブルアップDG

    BASF(ビーエーエスエフ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(225g)
    当日出荷
    ダブルアップは、一年生広葉雑草に高い効果を示し雑草の発生前から発生初期まで広い散布適期と長い残効性を持っています。 少量で十分な効果が得られ、人畜や魚類に対しても影響が少ない薬剤です。 DG(顆粒水和剤)は、水に良く溶け、粉立ちも少ない使いやすい製剤です。
    成分シクロスルファムロン66.00%適合場所芝生(西洋芝・日本芝)性状類白色水和性細粒適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など農林水産省登録第(号)20766毒劇区分普通物適合雑草畑地一年生広葉雑草剤形水和剤農耕地/非農耕地農耕地用
  • ダンディスチール ジャンボ(DG) 花岡車輌

    ダンディスチール ジャンボ(DG)

    花岡車輌(1件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    欠品中
    人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
    仕様サイレント仕様種別固定長手両袖質量(kg)49材質(車輪)ゴム積載面寸法(mm)750×1200キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム最大積載量(kg)500床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチール/クロムメッキ仕上キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
  • 超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.027適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • Oリング フッ素 4DG NOK

    Oリング フッ素 4DG

    NOK
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • A DG突/チップ イスカル

    A DG突/チップ

    イスカル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
  • ダクタイル グローブ 20-DG-N 20-DG-Nシリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル グローブ 20-DG-N 20-DG-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • RUGGED ソーラーアッシュ  DG 槌屋ヤック

    RUGGED ソーラーアッシュ DG

    槌屋ヤック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。 夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き) 本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。 持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
    色ダークグレーLED色ランタンイエロー
  • RUGGED ドリンク DG 槌屋ヤック

    RUGGED ドリンク DG

    槌屋ヤック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストのドリンクホルダー。 エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。 取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサー。 キーや小袋、マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付き。
    色ダークグレー
  • D.GROW アノラックパーカー DG415 クロダルマ
    グリーン
    ブラウン
    ブラック

    D.GROW アノラックパーカー DG415

    クロダルマ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1着
    3日以内出荷
    混率(%)綿100(ツイル)
  • DMM.make 55インチ 4K ディスプレイ DKS-4K55DG6 DMM.make

    DMM.make 55インチ 4K ディスプレイ DKS-4K55DG6

    DMM.make
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    翌日出荷
    4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
    モニターサイズ55付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約10.9(スタンド含む)消費電力(W)140、0.5(待機時)電源AC100V、50/60Hz本体質量(kg)約10.9(スタンド含む)型番DKS-4K55DG6電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×269×769(スタンドを含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角(水平/垂直):178°/178°入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1スピーカー8W+8W取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1言語表示日本語ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1パネル駆動方式IPS
  • ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム
    レッド
    ブラック

    ダイナギアソウル DG-3000

    弘進ゴム
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。 肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)
    用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート材質(補強)ポリエステル150Dオックス材質(本体)ポリエステルリップPVC材質(パット)EVAフォーム材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)耐水圧(mmH2O)10000以上
  • DGホルダー デュアル微調整式 ノガ

    DGホルダー デュアル微調整式

    ノガ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。
    トラスコ品番484-1174材質(アーム)アルミ質量(kg)1.4吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • MC33151DG ON SEMICONDUCTOR

    MC33151DG

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
  • DG用サンディングペーパディスク パオック

    DG用サンディングペーパディスク

    パオック
    ¥679税込¥747
    1パック
    翌々日出荷
    変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパー5枚セットです。
    用途変速ディスクグラインダ DGSA-100用サンディングペーパーとして。適合機種DG-100SPAセット内容サンディングペーパー×5砥粒A砥粒取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)6000
  • ダクタイル グローブ 16-DG-N 16-DG-Nシリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル グローブ 16-DG-N 16-DG-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • DG-100SPA用カーボンブラシ パオック

    DG-100SPA用カーボンブラシ

    パオック(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1組(2個)
    当日出荷
    ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。
    用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。適合機種DG-100SPA寸法(mm)9×6×10
  • W DG突/ホルダ イスカル

    W DG突/ホルダ

    イスカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り勝手左勝手
  • MC12093DG ON SEMICONDUCTOR

    MC12093DG

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
  • ブラケット オーディオ (DG) MAZDA(マツダ)

    ブラケット オーディオ (DG)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • DG・DG-D用四方受枠 第一機材

    DG・DG-D用四方受枠

    第一機材
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
  • チップ XPMT-DG タンガロイ

    チップ XPMT-DG

    タンガロイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH725形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーン エレクトリック (DG) MAZDA(マツダ)

    ホーン エレクトリック (DG)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 DG-EBM OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 DG-EBM

    OSG(オーエスジー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.015適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎