カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 照明(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(76)
  • 渡辺電機工業(10)
  • ESTERA(8)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • クロダルマ(6)
  • MDF(エムディーエフ)(6)
  • シンコー(5)
  • IKO(日本トムソン)(5)
  • 吉野(5)
  • SCHURTER(5)
  • 富士電機(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 長野計器(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • ファーステック(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg-12」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
3,910税込4,301
1本
当日出荷から翌日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
フ ッ ク(ステンレス) エスコフ ッ ク(ステンレス)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
9.0mm ステム型カップリング エスコ9.0mm ステム型カップリングエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1220型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)9
1/2sqx12mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx12mm ディープインパクトソケットエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164DG-12
Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコRc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:81m H:209 D:90材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿アズワン品番64-7858-10材質(コア)変性PPEねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ゲートバルブ
3/8"sqx1/4"sq ビットアダプター エスコ3/8"sqx1/4"sq ビットアダプターエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DG-12
脚キャップ(角型) エスコ脚キャップ(角型)エスコ
370税込407
1ケース(2セット)
翌日出荷から3日以内出荷
入数は2個入りです。
材質エラストマー樹脂
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-02
HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ エスコHEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズエスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
M12x1/2Sq [XZN]ソケット エスコM12x1/2Sq [XZN]ソケットエスコ
4,680税込5,148
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2サイズM12先端形状XZNエスコ品番EA611DG-12全長(mm)55質量(g)120寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20
工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ工場用耐油ホース EA124DGシリーズエスコ
15,300税込16,830
1本
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)10
R1・1/4” 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR1・1/4” 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DG-12A
グリースガン (エアー式) エスコグリースガン (エアー式)エスコ
8,950税込9,845
1セット
7日以内出荷
シングルショットタイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押す度に、グリースを吐出します。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量0.9g/ワンプッシュノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
保護カバー エスコ保護カバーエスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
用途EA814DG-11,-12用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク90W・100W・140W・150W兼用ガード寸法(mm)303×174質量(g)494
[EA814DG-11~14用] 鉄骨クランプ エスコ[EA814DG-11~14用] 鉄骨クランプエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
厚さ3~16mmまでの鉄板に取付可能な鉄骨用クランプです。
仕様●仕様:一般銅管支持用金具 1型●材質:スチール●有効幅:3~16mm●サイズ(W×D×H)mm:34×47×42(ボルト含まず)●重量(g):115●M10×25mmボルトが付属●EA814DG-11,-12,-13,-14用アズワン品番65-9285-95
[EA814DG-11~14用] 強力バイス エスコ[EA814DG-11~14用] 強力バイスエスコ
3,130税込3,443
1台
8日以内出荷
直径10mmの取付け穴が開いた器具を固定することができます。※作業用、簡易固定具です。常設設置用ではありません。
仕様●材質:鉄●サイズ(W×D×H)mm:90×24×150●重量(g):600●最大開口(mm):70mm●様々な器具の仮設設置に便利!有効幅70mmまで!●EA814DG-11,-12,-13,-14用アズワン品番65-9285-94