カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 建築金物(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 研磨材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(10,034)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • Festo(64)
  • 東芝ライテック(51)
  • IKO(日本トムソン)(36)
  • レニショー(29)
  • イトーキ(28)
  • オーム電機(21)
  • TRUSCO(20)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(17)
  • ノガ(16)
  • VISHAY(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(13)
  • SK(新潟精機)(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • ホンダ(11)
  • パナソニックコネクト(10)
  • エレコム(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg1」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    2,840税込3,124
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • フック エスコ

    フック

    エスコ(1件のレビュー)
    380税込418
    1セット(2個)
    当日出荷
  • 1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    589税込648
    1パック
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。材質HSS(ハイス)寸法(mm)刃先径:1.5、全長:65、有効長:15入数2本六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 脚キャップ(角型) エスコ

    脚キャップ(角型)

    エスコ
    300税込330
    1パック(4個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    エラストマー樹脂製で変形・風化・色落ち等しにくく長時間の使用にも大丈夫です。
    材質エラストマー樹脂
  • 9.0mm ステム型カップリング エスコ

    9.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1220型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)9
  • 13x 80mm ウェッジ(ノンスパーキング) エスコ

    13x 80mm ウェッジ(ノンスパーキング)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)80先幅(mm)13
  • 3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト) エスコ

    3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト)

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷
    コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
    全長(mm)160質量(g)650使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)67騒音レベル(dB(A))86能力ボルト径(mm)10差込角(inch)3/8"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
  • 3.9x1.0m 安全フェンス エスコ

    3.9x1.0m 安全フェンス

    エスコ
    53,300税込58,630
    1個
    翌日出荷
    キャスター付で移動サービスに最適
    材質ポリプロピレン寸法(mm)3,900(W)×560(D)×1,000(H)質量(kg)14.5最大長(mm)3900折りたたみ寸法(mm)300(W)×560(D)×1000(H)
  • タケノコ型ソケット エスコ

    タケノコ型ソケット

    エスコ
    3,310税込3,641
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
  • 27.0mm ステム型カップリング エスコ

    27.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1640型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
  • 11.0mm ステム型カップリング エスコ

    11.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1320型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)11
  • 3/8"sq ラチェットハンドル エスコ

    3/8"sq ラチェットハンドル

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DG-16
  • 3/8"sqx67mm ロッキングユニバーサルジョイント エスコ

    3/8"sqx67mm ロッキングユニバーサルジョイント

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    ロック機能付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。
    種類標準タイプ外径(Φmm)20全長(mm)67差込角(inch)3/8エスコ品番EA617DG-11
  • フ ッ ク(ステンレス) エスコ

    フ ッ ク(ステンレス)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
  • フック エスコ

    フック

    エスコ(2件のレビュー)
    365税込402
    1個
    翌日出荷
  • M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ

    M16x1/2sq [XZN]ソケット

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2サイズM16先端形状XZNエスコ品番EA611DG-16全長(mm)60質量(g)174寸法d(mm)27.5寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20
  • PZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ

    PZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DG-1種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:81m H:209 D:90材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc  1"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc 1" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:72m H:169 D:70材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
  • R 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DG-10
  • 1/2sqx15mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx15mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-15全長(mm)80質量(g)220寸法L(mm)80対辺(mm)15外径(Φmm)23.2寸法D1(mm)23.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
  • 1/2sqx12mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx12mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-12全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)12外径(Φmm)19.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)12寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
  • 8.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    8.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-14
  • 3/8"sqx51mm ユニバーサルジョイント エスコ

    3/8"sqx51mm ユニバーサルジョイント

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DG-10
  • M14x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ

    M14x1/2Sq [XZN]ソケット

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2サイズM14先端形状XZNエスコ品番EA611DG-14全長(mm)58質量(g)128寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20
  • 1/2sqx17mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx17mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-17全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30寸法H1(mm)17寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
  • 工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ

    工場用耐油ホース EA124DGシリーズ

    エスコ
    5,640税込6,204
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)10
  • 脚キャップ(角型) エスコ

    脚キャップ(角型)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1袋(4個)
    翌日出荷
    1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。
    材質PPブラウン質量(g)120(1個)耐荷重(kg)100適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30~95以下サイズ(mm)119×108×57
  • M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
  • 9.0mm ステム型ソケット(20型/ステンレス) エスコ

    9.0mm ステム型ソケット(20型/ステンレス)

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DG-112
  • 油吸着パッド (水分離型) エスコ

    油吸着パッド (水分離型)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    入数:100枚。油吸着用。水は吸着せず、油のみを吸着します。ミシン目が入っています。
    材質リサイクル合成繊維吸収量114L(100枚当り)サイズ(mm)381×457×5
  • 34mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    34mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)1幅(mm)34エスコ品番EA981DG-1材質ポリエステルベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)1材質(表面)ナイロン
  • 70x230mm スクレーパーホルダー エスコ

    70x230mm スクレーパーホルダー

    エスコ
    940税込1,034
    1本
    翌日出荷
    幅(mm)70全長(mm)230ベルト幅(mm)70まで対応
  • 脚キャップ(角型) エスコ

    脚キャップ(角型)

    エスコ
    330税込363
    1ケース(2セット)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    入数は2個入りです。
    材質エラストマー樹脂
  • 1.6x4.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    1.6x4.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-1
  • 1a 接点ブロック エスコ

    1a 接点ブロック

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    種類一般リレー接点構成1aエスコ品番EA940DG-1
  • 400x200x470mm リュック用レインカバー エスコ

    400x200x470mm リュック用レインカバー

    エスコ
    1,600税込1,760
    1枚
    翌日出荷
    材質ポリエステル寸法(mm)本体:400×200×470、巾着:190×255
  • 1/2sqx10mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx10mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-10全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
  • 21.0mm ステム型カップリング エスコ

    21.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1540型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)21
  • 7.5mm ステム型カップリング エスコ

    7.5mm ステム型カップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1120型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)7.5