カテゴリ
- 作業工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 建築金物(6)
- 研磨材(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- オフィス家具(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 東芝ライテック(50)
- オーム電機(21)
- ノガ(16)
- VISHAY(15)
- ELPA(12)
- SK(新潟精機)(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- 住友電工ハードメタル(11)
- ENDY(9)
- 長野計器(8)
- NTB(8)
- ESTERA(8)
- DFG(ディーエフジー)(8)
- SK11(8)
- omron(オムロン)(7)
- 日本製線(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ブランドをもっと見る
「dg1」の検索結果

アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
タケノコ型ソケット
エスコ¥3,310税込¥3,6411袋(5個)当日出荷から翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
27.0mm ステム型カップリング
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-16型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
3/8"sqx67mm ロッキングユニバーサルジョイント
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷ロック機能付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。種類標準タイプ外径(Φmm)20全長(mm)67差込角(inch)3/8エスコ品番EA617DG-11![M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522775-180823-02.jpg)
M16x1/2sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷差込角(inch)1/2サイズM16先端形状XZNエスコ品番EA611DG-16全長(mm)60質量(g)174寸法d(mm)27.5寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20![PZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085762-180226-02.jpg)
PZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DG-1種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1/2sqx15mm ディープインパクトソケット
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-15全長(mm)80質量(g)220寸法L(mm)80対辺(mm)15外径(Φmm)23.2寸法D1(mm)23.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
1/2sqx12mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-12全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)12外径(Φmm)19.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)12寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"![M14x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522766-180823-02.jpg)
M14x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷差込角(inch)1/2サイズM14先端形状XZNエスコ品番EA611DG-14全長(mm)58質量(g)128寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20
脚キャップ(角型)
エスコ¥1,290税込¥1,4191袋(4個)翌日出荷1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。材質PP色ブラウン質量(g)120(1個)耐荷重(kg)100適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30~95以下サイズ(mm)119×108×57
34mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥5,230税込¥5,7531個翌日出荷長さ(m)1幅(mm)34エスコ品番EA981DG-1材質ポリエステル色紫ベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)1材質(表面)ナイロン
1/2sqx10mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-10全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
21.0mm ステム型カップリング
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-15型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)21
34mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥7,130税込¥7,8431個翌日出荷長さ(m)1.5幅(mm)34エスコ品番EA981DG-1.5材質ポリエステル色紫ベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)1.5材質(表面)ナイロン
10mmx3/8インチ ニードルバルブ
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷エスコ品番EA425DG-103形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)10接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
エアー式グリースガン
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷NLGI-1~2。シングルショットタイプ。トリガーを押す度に、グリースを吐出します(吐出量0.9g/ワンプッシュ)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。エスコ品番EA166DG-11容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量0.9(g/トリガー)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
1/2sqx13mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-13全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"![M12x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522757-180823-02.jpg)
M12x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,680税込¥5,1481個翌日出荷差込角(inch)1/2サイズM12先端形状XZNエスコ品番EA611DG-12全長(mm)55質量(g)120寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20![M10x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522687-180823-02.jpg)
M10x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷差込角(inch)1/2サイズM10先端形状XZNエスコ品番EA611DG-10全長(mm)53質量(g)94寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22














![M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522775-180823-02.jpg)
![PZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085762-180226-02.jpg)





![M14x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522766-180823-02.jpg)




















![M12x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522757-180823-02.jpg)
![M10x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522687-180823-02.jpg)