カテゴリ
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(599)
- 渡辺電機工業(10)
- DFG(ディーエフジー)(9)
- IKO(日本トムソン)(8)
- ESTERA(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- クロダルマ(6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- シンコー(5)
- 吉野(5)
- 富士電機(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- SCHURTER(4)
- 長野計器(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ハウスビーエム(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- ブランドをもっと見る
「dg12」の検索結果

アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥3,910税込¥4,3011本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1/2sqx12mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-12全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)12外径(Φmm)19.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)12寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:81m H:209 D:90材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ゲートバルブ
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75
HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ
エスコ¥1,780税込¥1,9581本翌日出荷6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。![M12x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522757-180823-02.jpg)
M12x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,680税込¥5,1481個翌日出荷エスコ品番EA611DG-12全長(mm)55サイズM12質量(g)120寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2
グリースガン (エアー式)
エスコ¥8,950税込¥9,8451セット4日以内出荷シングルショットタイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押す度に、グリースを吐出します。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量0.9g/ワンプッシュノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
保護カバー
エスコ¥5,020税込¥5,5221個翌日出荷用途EA814DG-11,-12用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク90W・100W・140W・150W兼用ガード寸法(mm)303×174質量(g)494













![M12x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522757-180823-02.jpg)