カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(260)
  • Festo(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • ESTERA(8)
  • 東芝ライテック(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • MDF(エムディーエフ)(6)
  • シンコー(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • ナイキ(3)
  • ヨドノ(3)
  • SP忠男(3)
  • NOK(2)
  • 富士電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg18」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脚キャップ(角型) エスコ

    脚キャップ(角型)

    エスコ
    370税込407
    1パック(4個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    エラストマー樹脂製で変形・風化・色落ち等しにくく長時間の使用にも大丈夫です。
    材質エラストマー樹脂
  • フック エスコ

    フック

    エスコ(2件のレビュー)
    365税込402
    1個
    翌日出荷
  • M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
  • [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ

    [充電式] 作業灯・本体/LED

    エスコ
    57,100税込62,810
    1個
    翌日出荷
    最大4,000lmで明るい 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン! エリア照射もスポット照射も自在 可動式ライトヘッド 高さ無段階調整 用途に対応した4モード 開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。 収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。 防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※ ※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。 本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。 マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
    付属品収納バッグ仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグ質量(kg)8.1周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3電源電圧(V)100保護等級IP55光色白色明るさ(最大)4000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコ

    ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ

    エスコ
    53,100税込58,410
    1台
    翌日出荷
    超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売
  • Cリング(インパクトソケット用) エスコ

    Cリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1パック(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セパレーター付
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
  • 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ

    1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個

    エスコ
    535税込589
    1箱(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114