133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

材質(ブラシ部)豚毛 全長(mm)320 毛丈(mm)20 植付(mm)60 エスコ品番EA109DH-21 タイプ4行 柄の形状 材質(ハンドル)
1個
485 税込534
当日出荷

1個
1,490 税込1,639
当日出荷

極数単極ON-OFF エスコ品番EA940DH-2 質量(g)9.1 定格容量15A 125V AC 色(つまみ部)オレンジ パネルカット寸法(mm)28.6×13.7 パネル厚(mm)0.5~0.7
1個
415 税込457
当日出荷

1個
1,490 税込1,639
当日出荷

材質(ブラシ部)豚毛 全長(mm)325 毛丈(mm)20 寸法・サイズ(mm)ブラシ:15×60 仕様4行 エスコ品番EA109DH-20 柄の形状 材質(ハンドル)
1個
485 税込534
当日出荷

材質PSポリスチレン 寸法(mm)22×98×5(T) ケース入数(本)10 アズワン品番64-2293-22
1個(10個)
270 税込297
当日出荷


長さ(m)2 幅(mm)34 エスコ品番EA981DH-2 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル ベルト幅(mm)34 使用荷重(t)1.6 全長(m)2 揚量(t)1.6
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

仕様【速度変動率】5% 適合モーター出力(W)インダクション19-90、レバーシブル15-40、E・S15-90 速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
1台
12,300 税込13,530
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DH-2 セット内容(+)ドライバー:#1/(-)ドライバー:5.5mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

形状 全長(mm)295 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ナイロン 行数4行 アズワン品番65-2106-68 入数1本 ブラシ寸法(mm)10×60
1本
175 税込193
当日出荷

雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型 アズワン品番65-9286-35
1台
74,400 税込81,840
翌日出荷

仕様下置専用専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売) 質量(kg)48.5 ホワイト タイプ(トレー)A4用紙用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030 トレー内寸(mm)233×315×69(深型) アズワン品番64-2287-95 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
1台
114,000 税込125,400
当日出荷

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース 質量(kg)33.1 高さ(mm)170 材質(本体)鋳鉄 奥行(mm)(口)50.8 最大開口(mm)152 口幅(mm)150 アズワン品番64-2218-52
1個
151,000 税込166,100
当日出荷


1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)100 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DH-2
1個
59,000 税込64,900
翌日出荷

エスコ900x400x 690mm 両開き書庫
エコ商品
種類両開き エスコ品番EA954DH-2 高さ(mm)690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×690 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×690
1個
54,200 税込59,620
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DH-2 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)54.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)12 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

回路単極単投(ON-OFF) エスコ品番EA940DH-25 ケース色 定格容量10A 125V AC LED色 色(つまみ部) パネルカット寸法(mm)Φ20.4 パネル厚(mm)0.5~2.0
1個
520 税込572
翌日出荷

仕様下置専用棚板2枚付専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売) 質量(kg)35.3 耐荷重(kg/段)43 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×366×983 アズワン品番64-2288-17 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030 均等耐荷重(kg/段)43
1台
86,600 税込95,260
当日出荷

仕様トグルスイッチ用 エスコ品番EA940DH-292 材質アルミニウム ON側地色:赤、OFF側地色:黒 パネルカット寸法(mm)Φ12用
1個
155 税込171
当日出荷

エスコ品番EA940DH-241 極数単極単投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF 関連資料仕様(0.38MB) パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
1,000 税込1,100
当日出荷


材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 穴径(Φmm)上穴:22×11、下穴:11 寸法(奥行D×高さH)(mm)85×120 アズワン品番64-2287-41 吊下荷重(kg)35
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)80 穴径(Φmm)上穴:14×7、下穴:7 寸法(奥行D×高さH)(mm)75×100 アズワン品番64-2287-39 吊下荷重(kg)15
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷



材質PSポリスチレン 寸法(mm)50×120×3(T) ケース入数(本)10 アズワン品番64-2293-23
1個(10個)
540 税込594
当日出荷

形状 全長(mm)295 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ナイロン 行数4行 アズワン品番65-2106-67 入数10本 ブラシ寸法(mm)10×60
1本(10本)
1,430 税込1,573
当日出荷

形状 全長(mm)295 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ナイロン 行数4行 アズワン品番65-2106-66 入数1本 ブラシ寸法(mm)10×60
1本
155 税込171
当日出荷

エスコ品番EA940DH-26 極数単極単投 LED色 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)Φ20.4 定格容量(A)10、125VAC パネル厚(mm)0.5~2 色(ツマミ)
1個
520 税込572
翌日出荷

形状 全長(mm)295 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ナイロン 行数4行 アズワン品番65-2106-69 入数10本 ブラシ寸法(mm)10×60
1本(10本)
1,600 税込1,760
当日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

関連キーワード