カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 作業工具(16)
  • 事務用品(15)
  • オフィス家具(10)
  • 研磨材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 物流用品(7)
  • 防災用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全標識(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(125)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • YAMAHA(ヤマハ)(86)
  • スバル(69)
  • SAMTEC(69)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(42)
  • エレコム(40)
  • 貝印(36)
  • イトーキ(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • CKD(22)
  • 修理(22)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • OHNO(大野ゴム工業)(18)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(15)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • マルヤス電業(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-2」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14x 98x 5mm 調整くさび(100本) エスコ14x 98x 5mm 調整くさび(100本)エスコ(7件のレビュー)
1,490税込1,639
1パック(100本)
当日出荷
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-21
125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ125V/15A ロッカースイッチ(橙)エスコ(5件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
極数単極ON-OFFエスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1定格容量15A 125V AC色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7パネル厚(mm)0.5~0.7
320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲]エスコ
485税込534
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)320毛丈(mm)20植付(mm)60エスコ品番EA109DH-21タイプ4行柄の形状材質(ハンドル)
22x 98x 5mm 調整くさび(60本) エスコ22x 98x 5mm 調整くさび(60本)エスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-22
320mm 竹ブラシ(ナイロン/真鍮製・曲) エスコ320mm 竹ブラシ(ナイロン/真鍮製・曲)エスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
エスコ品番EA109DH-28
50x120x 3mm 調整くさび(30本) エスコ50x120x 3mm 調整くさび(30本)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-23
325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直] エスコ325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直]エスコ
485税込534
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)325毛丈(mm)20寸法・サイズ(mm)ブラシ:15×60仕様4行エスコ品番EA109DH-20柄の形状材質(ハンドル)
22x 98x 5mm 調整くさび(10本) エスコ22x 98x 5mm 調整くさび(10本)エスコ
270税込297
1個(10個)
当日出荷
材質PSポリスチレン寸法(mm)22×98×5(T)ケース入数(本)10アズワン品番64-2293-22
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DH-241極数単極単投端子形状ねじ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.38MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
34mmx2.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ34mmx2.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
長さ(m)2幅(mm)34エスコ品番EA981DH-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)34使用荷重(t)1.6全長(m)2揚量(t)1.6
スピードコントロールモーター用コントローラー エスコスピードコントロールモーター用コントローラーエスコ
10,600税込11,660
1台
翌日出荷から8日以内出荷
仕様【速度変動率】5%適合モーター出力(W)インダクション19-90、レバーシブル15-40、E・S15-90速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
8.2x4.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ8.2x4.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DH-2
3/8"sqx#2 [+]ビットソケット エスコ3/8"sqx#2 [+]ビットソケットエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DH-2先端形状プラス(+)アズワン品番64-7887-46
2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DH-2セット内容(+)ドライバー:#1/(-)ドライバー:5.5mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-26極数単極単投LED色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲)エスコ
170税込187
1本
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-68入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
130税込143
1個
当日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-292材質アルミニウムON側地色:赤、OFF側地色:黒パネルカット寸法(mm)Φ12用
8x10-12x13 4サイズラチェットレンチ エスコ8x10-12x13 4サイズラチェットレンチエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)8×10-12×13エスコ品番EA602DH-2
クリップリムーバー(500mm/10mm用) エスコクリップリムーバー(500mm/10mm用)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
全長(mm)500口幅(mm)10
1/2"DRx24mm インパクトソケット(薄肉) エスコ1/2"DRx24mm インパクトソケット(薄肉)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
全長(mm)38対辺(mm)24外径(Φmm)33差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2199-51
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
190税込209
1個
当日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-293材質アルミニウムON側地色:赤、OFF側地色:黒パネルカット寸法(mm)Φ12用
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスココードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズエスコ
74,400税込81,840
1台
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型アズワン品番65-9286-35
50A (VU管用)目 皿 エスコ50A (VU管用)目 皿エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-2
49x29x10mm ウェッジシム(ソフト/30個) エスコ49x29x10mm ウェッジシム(ソフト/30個)エスコ
4,770税込5,247
1個
翌日出荷
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-2
100mm マシンバイス エスコ100mm マシンバイスエスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DH-2
PT1/4インチ 雄ネジソケット エスコPT1/4インチ 雄ネジソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DH-2使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)54.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25
120x100mm 回転フック(ステンレス製) エスコ120x100mm 回転フック(ステンレス製)エスコ
6,080税込6,688
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100穴径(Φmm)上穴:22×11、下穴:11寸法(奥行D×高さH)(mm)85×120アズワン品番64-2287-41吊下荷重(kg)35
50x120x 3mm 調整くさび(10本) エスコ50x120x 3mm 調整くさび(10本)エスコ
540税込594
1個(10個)
当日出荷
材質PSポリスチレン寸法(mm)50×120×3(T)ケース入数(本)10アズワン品番64-2293-23
900x400x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型) エスコ900x400x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型)エスコ
116,100税込127,710
1台
当日出荷
仕様下置専用専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)48.5ホワイトタイプ(トレー)A4用紙用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030トレー内寸(mm)233×315×69(深型)アズワン品番64-2287-95外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
900x400x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸) エスコ900x400x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)エスコ
88,400税込97,240
1台
当日出荷
仕様下置専用棚板2枚付専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)35.3耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×366×983アズワン品番64-2288-17外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030均等耐荷重(kg/段)43
コンビネーションギアレンチ(首振型) エスココンビネーションギアレンチ(首振型)エスコ
6,200税込6,820
1本
翌日出荷から8日以内出荷
100x 80mm 回転フック(ステンレス製) エスコ100x 80mm 回転フック(ステンレス製)エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)80穴径(Φmm)上穴:14×7、下穴:7寸法(奥行D×高さH)(mm)75×100アズワン品番64-2287-39吊下荷重(kg)15
100A/G 4”   (外ねじ)目 皿 エスコ100A/G 4” (外ねじ)目 皿エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-25
65A/G 2・1/2” (外ねじ)目 皿 エスコ65A/G 2・1/2” (外ねじ)目 皿エスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-23
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲/10本) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲/10本)エスコ
1,600税込1,760
1本(10本)
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-69入数10本ブラシ寸法(mm)10×60
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-25ケース色定格容量10A 125V ACLED色色(つまみ部)パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-244極数2極単投端子形状ねじ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.38MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直)エスコ
150税込165
1本
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-66入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
クリップリムーバー(直角)(240mm/6mm用) エスコクリップリムーバー(直角)(240mm/6mm用)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
全長(mm)240口幅(mm)6
1/2"DRx22mm インパクトソケット(薄肉) エスコ1/2"DRx22mm インパクトソケット(薄肉)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
全長(mm)38対辺(mm)22外径(Φmm)30.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2199-49