カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(98)
  • 東京発条製作所(64)
  • スバル(30)
  • エレコム(28)
  • SMC(24)
  • 協育歯車(24)
  • 椿本チエイン(12)
  • 貝印(10)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • サンユーテック(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • MIYOSHI(小西製作所)(6)
  • 日本ハートビル工業(6)
  • BEST(ベスト)[金物](5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-20」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直] エスコ325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直]エスコ
485税込534
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)325毛丈(mm)20寸法・サイズ(mm)ブラシ:15×60仕様4行エスコ品番EA109DH-20柄の形状材質(ハンドル)
ホイールジャッキラック エスコホイールジャッキラックエスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター(直径75mm)×4個付エスコ品番EA993DH-20材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×175適合品番EA993DH-6W用収納ラック収納数4台まで可能
呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:71、H:112、D:70材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911アズワン品番64-7858-14材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-201極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.16MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
900x400x  20mm 木天板(木目) エスコ900x400x 20mm 木天板(木目)エスコ
18,200税込20,020
1台
当日出荷
材質パーティクルボード(メラミン化粧板貼り)質量(kg)6ホワイトメープル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×20アズワン品番64-2288-12
125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-205関連資料仕様(0.16MB)
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-202関連資料仕様(0.16MB)
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-15
900x400x 50mm  木 天 板 エスコ900x400x 50mm 木 天 板エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×20エスコ品番EA954DH-200材質パーチクルボード(メラミン化粧板貼り)質量(kg)6
125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-206関連資料仕様(0.16MB)
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-203関連資料仕様(0.16MB)
125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-204極数2極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.16MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
[AC] 150.0KV-287.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ[AC] 150.0KV-287.5KV 特高検電器(伸縮式)エスコ
96,800税込106,480
1組
7日以内出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴伸縮式検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。全長(mm)1295~5055使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-250周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC150k~287.5k電池寿命連続動作状態約4時間アズワン品番64-2255-81絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた8ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:20k±20%
ホイールジャッキ (GOJAK) エスコホイールジャッキ (GOJAK)エスコ
150,000税込165,000
1組(2個)
翌日出荷
2個組。ホイールジャッキ4台使用で、1人でも車両の移動が可能です。4つの自在キャスターで前後・左右・回転等のどんな移動も自由自在。車体に接触しないので、キズを付ける心配がありません。EA993DH-20ホイールジャッキラックで4台まとめて収納可能。
仕様【能力(1台あたり)(kg)】714材質ローラー:スチール (亜鉛メッキ)質量(kg)1台あたり:21.3径(Φmm)適合タイヤ:914までキャスター径(Φmm)内側:100、外側:125適合タイヤ幅(mm)330まで車高(mm)145以上
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷
セパレーター付