カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 作業工具(12)
  • オフィス家具(10)
  • 研磨材(8)
  • 保管用品(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • イトーキ(135)
  • SAMTEC(115)
  • SMC(107)
  • ホンダ(76)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • KITO(キトー)(36)
  • DIJET(ダイジェット工業)(32)
  • エレコム(28)
  • スバル(27)
  • Optibelt(26)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(25)
  • ナイキ(21)
  • SOURIAU(17)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • 修理(12)
  • アイリスチトセ(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh1」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチックグリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 125V/15A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチックグレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチックイエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,540税込6,094
    1個
    当日出荷
    散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)10内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体最小曲半径72
  • 34mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    34mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DH-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34長さ(m)1適合規格JIS B 8811揚量(t)1.6
  • 55x120mm 柄付ブラシ(馬毛製) エスコ

    55x120mm 柄付ブラシ(馬毛製)

    エスコ(4件のレビュー)
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109DH-16
  • R 3/4" 雄ねじカップリング エスコ

    R 3/4" 雄ねじカップリング

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-15材質鋼鉄(クロムメッキ)40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズR(PT)3/4”
  • 49x29x10mm ウェッジシム(ハード/30個) エスコ

    49x29x10mm ウェッジシム(ハード/30個)

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979DH-1種別転倒防止ストッパー
  • 3/8"sqx#1 [+]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx#1 [+]ビットソケット

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DH-1先端形状プラス(+)
  • 900x400x 400mm 両開き書庫 エスコ

    900x400x 400mm 両開き書庫

    エスコ
    48,800税込53,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954DH-1高さ(mm)400種類両開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×400グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×400
  • 900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸 エスコ

    900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸

    エスコ
    94,900税込104,390
    1台
    当日出荷
    仕様棚板2枚、鍵2本、ラッチ付上置き専用質量(kg)38ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×333×983外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030材質(窓)再生アクリル均等耐荷重(kg/段)43
  • [AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ

    [AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式)

    エスコ
    72,600税込79,860
    1組
    当日出荷
    仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式全長(mm)1290~3145使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-170周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC60k~195.5k電池寿命連続動作状態約4時間絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
  • 40A (VU管用)目 皿 エスコ

    40A (VU管用)目 皿

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-1
  • R 1/4" 雄ねじカップリング エスコ

    R 1/4" 雄ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-12材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.5ねじサイズR(PT)1/4”
  • 6.2x3.1mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    6.2x3.1mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DH-1
  • 温度・湿度計(デジタル) エスコ

    温度・湿度計(デジタル)

    エスコ
    29,000税込31,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742DH-1温度表示方式デジタル
  • 1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式) エスコ

    1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)

    エスコ
    32,500税込35,750
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)332質量(kg)1.98使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))94能力ボルト径(mm)13差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.6kw振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
  • 125V/10A レバースイッチ(赤) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-10極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)12.9定格通電電流(A)10操作部色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)
  • 125V/10A レバースイッチ(白) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(白)

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-11極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子定格通電電流(A)10操作部色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)投数単投
  • R 3/8" 雄ねじカップリング エスコ

    R 3/8" 雄ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-13材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.5ねじサイズR(PT)3/8”
  • 1/2"DRx10mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    1/2"DRx10mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)38対辺(mm)10外径(Φmm)15.5差込角(inch)1/2"
  • R  1"  雄ねじカップリング エスコ

    R 1" 雄ねじカップリング

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-16材質鋼鉄(クロムメッキ)40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズR(PT)1”
  • AC80-7000V 検電器 エスコ

    AC80-7000V 検電器

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707DH-11
  • 1/2"DRx11mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    1/2"DRx11mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)38対辺(mm)11外径(Φmm)16.7差込角(inch)1/2"
  • R 1/8" 雄ねじカップリング エスコ

    R 1/8" 雄ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-11材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.5ねじサイズR(PT)1/8”
  • 900x400x 500mm 収納庫(両開き) エスコ

    900x400x 500mm 収納庫(両開き)

    エスコ
    52,800税込58,080
    1台
    当日出荷
    仕様上置専用質量(kg)20.7ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×366×453外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×500均等耐荷重(kg/段)43
  • 900x400x 500mm 収納庫(オープン型) エスコ

    900x400x 500mm 収納庫(オープン型)

    エスコ
    38,800税込42,680
    1台
    当日出荷
    仕様オープン型上置き専用棚板1枚付質量(kg)17.1ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×399×453外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×500均等耐荷重(kg/段)43
  • 125V/10A レバースイッチ(黒) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-12極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)19.2定格通電電流(A)10操作部色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)投数単投
  • 呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
  • 回転2段フック エスコ

    回転2段フック

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DH-12
  • 1/2"DRx16mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    1/2"DRx16mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)38対辺(mm)16外径(Φmm)23差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx12mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    1/2"DRx12mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)38対辺(mm)12外径(Φmm)18差込角(inch)1/2"
  • 900x400x1030mm 引き戸書庫 エスコ

    900x400x1030mm 引き戸書庫

    エスコ
    59,400税込65,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954DH-13種類引き戸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
  • 2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564DH-12セット内容(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:6.5mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 内ねじ目皿 エスコ

    内ねじ目皿

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    目皿はネジ止め。
    材質黄銅
  • 三角旗(キケン) エスコ

    三角旗(キケン)

    エスコ
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    ハトメ穴×2 ひも付 片面表示
    仕様●サイズ(mm):300×260●表示内容:キケン●材質:ターポリンアズワン品番65-2307-38
  • 900x400x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型) エスコ

    900x400x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)

    エスコ
    162,200税込178,420
    1台
    当日出荷
    仕様下置専用専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)48.1ホワイトタイプ(トレー)A4/B4用紙用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×890トレー内寸(mm)269×365×30(浅型)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×890
  • 900x400x 890mm 収納庫(オープン型) エスコ

    900x400x 890mm 収納庫(オープン型)

    エスコ
    42,400税込46,640
    1台
    当日出荷
    仕様上下兼用棚板2枚付下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)質量(kg)23.9ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×890内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×399×843外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×890均等耐荷重(kg/段)43