カテゴリ
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(57)
- 協育歯車(24)
- 雅(20)
- スバル(14)
- ナイキ(13)
- イトーキ(13)
- 椿本チエイン(9)
- 渡辺電機工業(9)
- フジキン(8)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- 東日製作所(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ホンダ(6)
- ニシキ工業(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- TRUSCO(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- ブランドをもっと見る
「dh12」の検索結果

1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック色グリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
125V/10A レバースイッチ(黒)
エスコ(1件のレビュー)¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA940DH-12色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)19.2定格通電電流(A)10操作部色黒スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)黒投数単投
900x400x 500mm 収納庫(両開き)
エスコ¥52,800税込¥58,0801台当日出荷仕様上置専用質量(kg)20.7色ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×366×453外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×500均等耐荷重(kg/段)43
900x400x 500mm 収納庫(オープン型)
エスコ¥38,800税込¥42,6801台当日出荷仕様オープン型上置き専用棚板1枚付質量(kg)17.1色ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×399×453外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×500均等耐荷重(kg/段)43![2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085787-180226-02.jpg)
2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷エスコ品番EA564DH-12セット内容(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:6.5mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75
0.73-1.03m足場台(調整脚付)
エスコ¥29,700税込¥32,6701個翌日出荷脚の長さを調整できます。仕様天板両端に転落予防プレート付材質アルミ合金製段数3収納寸法・幅(mm)434収納寸法・奥行(mm)925収納寸法・高さ(mm)189天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)800
1200x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
エスコ¥22,500税込¥24,7501個翌日出荷エスコ品番EA976DH-120B質量(kg)27.74色アイボリー高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1200段数3耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1200総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150












![2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085787-180226-02.jpg)