カテゴリ

  • 機構部品(64)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 作業工具(43)
  • オフィス家具(41)
  • 研磨材(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 保管用品(18)
  • 物流用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 切削工具(13)
  • 測定用品(8)
  • 制御機器(6)
  • テープ(5)
  • メカニカル部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 手袋(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • DJ(ドライブジョイ)(132)
  • アルインコ(222)
  • DJ HONDA(2)
  • トヨタ(55)
  • KITZ(キッツ)(57)
  • SMC(4,096)
  • ホンダ(1,762)
  • 三菱ふそう(590)
  • BMW(316)
  • DJI(253)
  • DUCATI(243)
  • KTM(242)
  • YAMAHA(ヤマハ)(239)
  • MAZDA(マツダ)(235)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(141)
  • スバル(133)
  • CKD(115)
  • マルヤス電業(106)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dj」の検索結果

371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納庫 EA954DJシリーズ エスコ収納庫 EA954DJシリーズエスコ
57,400税込63,140
1個
翌日出荷
上置専用、商品は完成品です。
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-10H●外寸法(W×D×H)mm:450×450×1030●重量(kg):21.1●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:415×416×983アズワン品番68-1873-83
キャビネット トレー型 EA954DJシリーズ エスコキャビネット トレー型 EA954DJシリーズエスコ
41,400税込45,540
1個
翌日出荷から8日以内出荷
斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ エスコ斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズエスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
ゲートバルブ用保温カバー ねじ式 EA470DJシリーズ エスコゲートバルブ用保温カバー ねじ式 EA470DJシリーズエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
ブレーキパック(接点タイプ) EA968DJシリーズ エスコブレーキパック(接点タイプ) EA968DJシリーズエスコ
8,900税込9,790
1台
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプアズワン品番65-9332-99
ブレーキパック(接点タイプ) EA968DJシリーズ エスコブレーキパック(接点タイプ) EA968DJシリーズエスコ
7,200税込7,920
1台
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:三相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(60W、90W使用時は外部抵抗必要)●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプアズワン品番65-9333-01
ブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズ エスコブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズエスコ
10,900税込11,990
1台
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプアズワン品番65-9333-03
ブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズ エスコブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズエスコ
10,600税込11,660
1台
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプアズワン品番65-9333-02
パレットプーラー用スパイク爪 エスコパレットプーラー用スパイク爪エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
EA988DJ-3用
アズワン品番65-2313-79
4/ 6mm x 2m ウレタンコイルチューブ エスコ4/ 6mm x 2m ウレタンコイルチューブエスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
内径×外径(Φmm)4×6全長(m)2最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水(条件有)材質ウレタンエスコ品番EA125DJ-2使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル長(mm)350
1.6-6.5mm ワイヤークランプ エスコ1.6-6.5mm ワイヤークランプエスコ(12件のレビュー)
9,030税込9,933
1個
当日出荷
エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
125V/500mA プッシュスイッチ エスコ125V/500mA プッシュスイッチエスコ(6件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
パレットプーラージョウ エスコパレットプーラージョウエスコ(3件のレビュー)
24,500税込26,950
1個
当日出荷
適合パレットは50mmのスペースがあるものエスコ品番EA988DJ-2質量(kg)2.2最大開口(mm)100能力(kg)(牽引)約900
50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光オレンジ) エスコ50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光オレンジ)エスコ
2,500税込2,750
1巻
当日出荷
標示テープ 50mmx10m エスコ標示テープ 50mmx10mエスコ
1,080税込1,188
1巻
翌日出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。工場内等での注意喚起に。
2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
810税込891
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)70刃先径(Φmm)2有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
コインドライバー エスココインドライバーエスコ
3,090税込3,399
1本
当日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2228-59
パレットプーラー用フックベルト エスコパレットプーラー用フックベルトエスコ
15,100税込16,610
1個
当日出荷から翌日出荷
アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
1.0ton パレットプーラージョウ エスコ1.0ton パレットプーラージョウエスコ
28,700税込31,570
1個
当日出荷
パレットに対し常に平行につかむことができます。
用途木製パレット専用エスコ品番EA988DJ-3材質寸法(mm)【パレットの隙間】min40全長(mm)450質量(kg)5.8定格荷重(t)【引き出し】1最大開口(mm)120
1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
780税込858
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)65刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)15六角シャンク径(Φmm)6.35
2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル[Co-HSS] エスコ2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル[Co-HSS]エスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼寸法(mm)2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組)六角シャンク径(Φmm)6.35
足場台(アルミ製) エスコ足場台(アルミ製)エスコ
27,100税込29,810
1台
当日出荷から7日以内出荷
軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台。 ワイド天板(400mm)
10mm 3/8SQ ソケット エスコ10mm 3/8SQ ソケットエスコ
450税込495
1個
当日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)10エスコ品番EA617DJ-10全長(mm)25.0外径(Φmm)15.0
滑止テープ 50mmx5m エスコ滑止テープ 50mmx5mエスコ
2,500税込2,750
1巻
翌日出荷
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
0.55m 足場台(アルミ製) エスコ0.55m 足場台(アルミ製)エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA905DJ-1材質アルミ合金収納寸法・幅(mm)407収納寸法・奥行(mm)925収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)880
3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
689税込758特価
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)80刃先径(Φmm)3.0有効長(mm)25六角シャンク径(Φmm)6.35
125V/ 3A プッシュスイッチ(白) エスコ125V/ 3A プッシュスイッチ(白)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-6外形寸法(mm)18×18×24.2(H)動作方式モメンタリ形回路プッシュON(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)14.5×16定格容量(A)3、125VAC/2、30VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)
M8 x30mm [半球]ボールスクリュー エスコM8 x30mm [半球]ボールスクリューエスコ
119税込131特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DJ-18形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
24mm 3/8SQ ソケット エスコ24mm 3/8SQ ソケットエスコ
850税込935
1個
当日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)24エスコ品番EA617DJ-24全長(mm)28.5外径(Φmm)32.0
657x657x146mm オイルデッキ エスコ657x657x146mm オイルデッキエスコ
36,000税込39,600
1個
当日出荷
こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します
材質ポリエチレン寸法(mm)657×657×146(H)質量(kg)10容量(L)42アズワン品番64-2280-81繰り返し・詰め替え対応
900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸) エスコ900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸)エスコ
86,000税込94,600
1台
当日出荷
用途壁面収納庫仕様上置専用棚板2枚、鍵2本、ラッチ付フラット感を重視し、扉と一体感のあるプレーンなデザインです。ユニバーサルデザイン『大型取手を採用し使いやすさを追求しました。材質SPCC質量(kg)37.1ホワイト耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×983アズワン品番64-7967-17外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030均等耐荷重(kg/段)50
3/8"sq ソケットセット エスコ3/8"sq ソケットセットエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DJ-2
R 3/4”x50mm 両ねじニップル エスコR 3/4”x50mm 両ねじニップルエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DJ-6
R 1/4”x50mm 両ねじニップル エスコR 1/4”x50mm 両ねじニップルエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DJ-2
M5 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコM5 x20mm [半球]ボールスクリューエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-8形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー エスコM4 x 6mm [半球]ボールスクリューエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-1形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)6表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
125V/16A プッシュスイッチ(黒) エスコ125V/16A プッシュスイッチ(黒)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-3極数2極双投外形寸法(mm)43.5×24×48(H)スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)Φ12.5定格容量(A)16、125VACパネル厚(mm)3以下
900x450x 690mm 3枚引き戸書庫 エスコ900x450x 690mm 3枚引き戸書庫エスコ
74,300税込81,730
1個
翌日出荷
種類引き戸エスコ品番EA954DJ-4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×690グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×690
900x450x 690mm 引き戸書庫 エスコ900x450x 690mm 引き戸書庫エスコ
54,400税込59,840
1個
翌日出荷
種類引き戸エスコ品番EA954DJ-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×690グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×690