カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 日研工作所(4)
  • アルインコ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • マサル工業(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KSフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dj-32」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3 x25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM3 x25 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-325頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
32/41mmx5m食品用ホース エスコ32/41mmx5m食品用ホースエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径(Φmm)32内径×外径(Φmm)32×41使用流体水・各種食品・化学薬品材質ポリオレフィン外径(Φmm)41全長(m)5使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)仕様耐薬品性使用温度範囲‐20/80℃
M3 x20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM3 x20 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-320ねじの呼びM8
M16x 93 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM16x 93 mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-323形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)93表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
32/41mmx10m食品用ホース エスコ32/41mmx10m食品用ホースエスコ
38,200税込42,020
1個
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径(Φmm)32内径×外径(Φmm)32×41使用流体水・各種食品・化学薬品材質ポリオレフィン外径(Φmm)41全長(m)10使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)仕様耐薬品性使用温度範囲‐20/80℃
[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA351DJ-32
M16x35mm [半球]ボールスクリュー エスコM16x35mm [半球]ボールスクリューエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-32形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)35表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)12寸法BM16