カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(258)
  • BIGM(丸山製作所)(127)
  • イトーキ(97)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91)
  • 大阪魂(56)
  • イマオコーポレーション(28)
  • ライン精機(21)
  • StarTech.com(16)
  • 河村電器産業(12)
  • レニショー(12)
  • ウッドワン(10)
  • サンドビック(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • ホンダ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • ネグロス電工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-02」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1台
    当日出荷
    材質合金寸法(mm)65(W)×19(D)×104(H)使用圧力(MPa)1.5
  • 22x 600mm ピンチバー(ノンスパーキング) エスコ

    22x 600mm ピンチバー(ノンスパーキング)

    エスコ
    28,900税込31,790
    1個
    当日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)600質量(g)1600刃幅(mm)22
  • 560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ

    560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ

    500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • R 1/4”x75mm 両ねじニップル エスコ

    R 1/4”x75mm 両ねじニップル

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DK-2
  • ウォールフック エスコ

    ウォールフック

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
  • [VP・VU管用]掃除口 エスコ

    [VP・VU管用]掃除口

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    フタはドライバーで取り外し可能。ネットパッキン付き。
    用途VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅高さ(mm)25
  • 1/4インチ 雄カプラーソケット エスコ

    1/4インチ 雄カプラーソケット

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DK-2ソケットorプラグソケット
  • [2ウエイ]自在ソケット エスコ

    [2ウエイ]自在ソケット

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転
    エスコ品番EA140DK-2材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ)寸法L(mm)77ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法C(mm)63寸法T(mm)28空気取出口22SM空気取入口22PM耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法P20PMF
  • M3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)72呼び寸法M3.5×P0.6
  • 210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ

    210mm アダプター(グリースポンプ用)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
    用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • 4-36mm テプラ エスコ

    4-36mm テプラ

    エスコ
    45,000税込49,500
    1台
    翌日出荷
    印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
    仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープシリーズテプラ
  • 2連 エアーカップリング エスコ

    2連 エアーカップリング

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌々日出荷
    1本の空気配管から同時に2本の空気を分岐することができます。
    材質鋼鉄(クロムメッキ)・アルミニウム20型使用圧力(MPa)1
  • 0-100 硬度計(ゴム用/置針型) エスコ

    0-100 硬度計(ゴム用/置針型)

    エスコ
    46,900税込51,590
    1個
    4日以内出荷
    仕様試験荷重値:550~8,050mN寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H)測定範囲0~100質量(g)185針形状置針型最小目盛1ダイアル直径(Φmm)51許容誤差±1目盛以内
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    4日以内出荷
    適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物