カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(127)
- 大阪魂(53)
- ライン精機(21)
- StarTech.com(15)
- イマオコーポレーション(14)
- サンドビック(7)
- omron(オムロン)(6)
- 佐藤計量器製作所(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- ネグロス電工(6)
- デンカエレクトロン(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- 三菱電機(5)
- PROST's(5)
- TOTO(4)
- DNライティング(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
「dk-02」の検索結果
特価

560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)
エスコ¥5,820税込¥6,4021個翌日出荷カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)
エスコ¥3,680税込¥4,0481個翌日出荷適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物![[2ウエイ]自在ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417111-141210-02.jpg)
[2ウエイ]自在ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転エスコ品番EA140DK-2材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ)寸法L(mm)77ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法C(mm)63寸法T(mm)28空気取出口22SM空気取入口22PM耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法P20PMF
210mm アダプター(グリースポンプ用)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥23,700税込¥26,0701個4日以内出荷適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物




![125V/10A [レバー無]リミットスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483046-170331-02.jpg)




![[VP・VU管用]掃除口 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945157-180219-02.jpg)

![[2ウエイ]自在ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417111-141210-02.jpg)