カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 作業工具(19)
  • 保管用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(10)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(10)
  • オフィス家具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(424)
  • CKD(164)
  • LDK(115)
  • MAZDA(マツダ)(220)
  • SAMTEC(162)
  • SMC(1,745)
  • TDK(571)
  • TDKラムダ(328)
  • TRUSCO(174)
  • YAMAHA(ヤマハ)(390)
  • イトーキ(204)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(210)
  • ホンダ(624)
  • レニショー(109)
  • 大阪電具(ODK)(119)
  • 大阪魂(9,130)
  • 日産ネジ(195)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(610)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk」の検索結果

129件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA940DK-31-34用]端子カバー エスコ

    [EA940DK-31-34用]端子カバー

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    翌日出荷
    仕様カバーエスコ品番EA940DK-35
  • 270mm 万能鋸 替刃(EA599DK用) エスコ

    270mm 万能鋸 替刃(EA599DK用)

    エスコ
    ¥2,320税込¥2,552
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599DK-1
  • [EA940DK-31・34用] 取付金具 エスコ

    [EA940DK-31・34用] 取付金具

    エスコ
    ¥855税込¥941
    1個
    翌日出荷
    EA940DK-31、-34用 オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。 取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
    仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板
  • 900x500x 50mm 下置用ベース エスコ

    900x500x 50mm 下置用ベース

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    用途EA954DK用ベース仕様アジャスター付エスコ品番EA954DK-100質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×477×50グリーン購入法適合
  • 4連エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1台
    当日出荷
    ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
    寸法(mm)127×26.5×103型20質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
  • 125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ

    125V/10A [レバー付]リミットスイッチ

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DK-1取付22.2X10.3mmアクチュエータの種類レバー付定格10A 125V AC耐電圧AC1500V 一分間絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)接触抵抗(Ω)20mΩ以上回路構成プッシュON
  • DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥33,300税込¥36,630
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
  • マイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型) エスコ

    マイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥475税込¥523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DK-301
  • 28x1000mm ピンチバー(ノンスパーキング) エスコ

    28x1000mm ピンチバー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥70,900税込¥77,990
    1個
    当日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)1000質量(g)4080刃幅(mm)28
  • マイクロスイッチ用絶縁カバー(90°型) エスコ

    マイクロスイッチ用絶縁カバー(90°型)

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DK-302
  • [JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351DK-80厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K
  • 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    ¥2,980税込¥3,278
    1台
    当日出荷
    材質合金寸法(mm)65(W)×19(D)×104(H)使用圧力(MPa)1.5
  • 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    ¥3,670税込¥4,037
    1個
    当日出荷
    一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
    エスコ品番EA140DK-12材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムサイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98
  • ウォールフック エスコ

    ウォールフック

    エスコ
    ¥1,830~税込¥2,013~
    1個
    翌日出荷
  • 22x 600mm ピンチバー(ノンスパーキング) エスコ

    22x 600mm ピンチバー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥28,900税込¥31,790
    1個
    当日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)600質量(g)1600刃幅(mm)22
  • DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ
    ¥186,200税込¥204,820
    1台
    当日出荷
    仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付寸法(mm)535×114×255(H)質量(kg)43.6電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5能力(kg)(水平牽引)4763巻取速度(m/min)5.5(無負荷)ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
  • 仮枠鋸 エスコ

    仮枠鋸

    エスコ
    ¥4,340税込¥4,774
    1個
    翌日出荷
    替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけ。UVカット。サヤ付き。特殊表面処理。軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。
    エスコ品番EA599DK全長(mm)435質量(g)250(サヤも含む)ピッチ(mm)5刃長(mm)270刃厚(mm)1材質(刃)高炭素刃物鋼
  • 3/4” /19mm カップリング式ホースステム(ステンレス製) エスコ

    3/4” /19mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,680税込¥6,248
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DK-6
  • 4x120mm 溝切チゼル エスコ

    4x120mm 溝切チゼル

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572DK-4
  • 1/8インチ 雄カプラーソケット エスコ

    1/8インチ 雄カプラーソケット

    エスコ
    ¥4,920税込¥5,412
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DK-1ソケットorプラグソケット
  • M2xP0.4/60mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M2xP0.4/60mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)60呼び寸法M2×P0.4
  • 900x500x 400mm 両開き書庫 エスコ

    900x500x 400mm 両開き書庫

    エスコ
    ¥53,100税込¥58,410
    1個
    翌日出荷
    用途上置専用付属品鍵2本エスコ品番EA954DK-1形状両開き型質量(kg)17.8高さ(mm)400種類両開き耐荷重(kg/段)56外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×400内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×466×353グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×400均等耐荷重(kg/段)56
  • 0-100 硬度計(ゴム用/標準型) エスコ

    0-100 硬度計(ゴム用/標準型)

    エスコ
    ¥39,400税込¥43,340
    1個
    翌日出荷
    仕様試験荷重値:550~8,050mN寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H)測定範囲0~100質量(g)185針形状標準型最小目盛1ダイアル直径(Φmm)51許容誤差±1目盛以内
  • 3連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    3連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1台
    当日出荷
  • 125V/10A [レバー無]リミットスイッチ エスコ

    125V/10A [レバー無]リミットスイッチ

    エスコ
    ¥205税込¥226
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-2定格10A 125V AC動作プッシュON
  • DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ
    ¥68,900税込¥75,790
    1個
    翌日出荷
    付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フックエスコ品番EA840DK-2質量(kg)6.8コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7直径×長さL(Φmm×mm)112×340最大牽引質量(kg)【水平】1360ワイヤーロープ長さ(m)15.2ギア比136巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
  • 1/2” /13mm カップリング式ホースステム(ステンレス製) エスコ

    1/2” /13mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,080税込¥5,588
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DK-4
  • R 3/8”x75mm 両ねじニップル エスコ

    R 3/8”x75mm 両ねじニップル

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DK-3
  • [VP・VU管用]掃除口 エスコ

    [VP・VU管用]掃除口

    エスコ
    ¥2,600~税込¥2,860~
    1個
    翌日出荷
    フタはドライバーで取り外し可能。ネットパッキン付き。
    用途VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅高さ(mm)25
  • 22x 500mm ピンチバー(ノンスパーキング) エスコ

    22x 500mm ピンチバー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥23,900税込¥26,290
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)500質量(g)1320刃幅(mm)22
  • M12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.0
  • M8xP1.0/92mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M8xP1.0/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)92呼び寸法M8×P1.0
  • M7xP1.0/86mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M7xP1.0/86mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)86呼び寸法M7×P1.0
  • DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ
    ¥85,500税込¥94,050
    1個
    翌日出荷
    付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライトエスコ品番EA840DK-3質量(kg)9.7コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6直径×長さL(Φmm×mm)117×371最大牽引質量(kg)【水平】1814ワイヤーロープ長さ(m)16.8ギア比136巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
  • ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコ

    ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ

    エスコ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • R 3/4”x75mm 両ねじニップル エスコ

    R 3/4”x75mm 両ねじニップル

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DK-6
  • 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    2連 エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    ¥3,780税込¥4,158
    1個
    当日出荷
    スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。 プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。
    エスコ品番EA140DK-32材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム使用圧力(MPa)0.98
  • 1/4インチ 雄カプラーソケット エスコ

    1/4インチ 雄カプラーソケット

    エスコ
    ¥5,400税込¥5,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DK-2ソケットorプラグソケット
  • 48mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    48mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    ¥23,000税込¥25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DK-3材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)48色黄長さ(m)3JIS規格JIS B 8811揚量(t)3.2
  • [2ウエイ]自在ソケット エスコ

    [2ウエイ]自在ソケット

    エスコ
    ¥6,340税込¥6,974
    1個
    翌日出荷
    ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転
    エスコ品番EA140DK-2材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ)寸法L(mm)77ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法C(mm)63寸法T(mm)28空気取出口22SM空気取入口22PM耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法P20PMF