3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様オムロン:WLD28-N エスコ品番EA940DK-16A 保護構造IP67 アクチュエータの種類シール・トップローラ・プランジャ 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~95%RH 機械的耐久性1500万回以上 電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時) 接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
1個
8,860 税込9,746
当日出荷

用途下置専用 種類引き戸 付属品棚板2枚、鍵2本 エスコ品番EA954DK-16 形状3枚引戸型 質量(kg)38.7 耐荷重(kg/段)56 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×433×983 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030 均等耐荷重(kg/段)56
1個
93,100 税込102,410
翌日出荷

関連キーワード